Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм
Фото - 1 - Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм
Фото - 2 - Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм
Фото - 3 - Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм
Фото - 1 - Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм
Фото - 2 - Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм
Фото - 3 - Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм

Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм (071203801)

Трещотка Wurth 3/8" с рычажным переключателем 175 мм -арт. 071203801
Номер товара 071203801
В наличии
Цена:
1897.2 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прочная трещотка с удобным выталкивателем

  • Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем.
  • Груба передача з 48 зубами, кут повороту 7.5°.
  • Швидке і просте перемикання на обертання за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки.
  • Запобіжний замок зі швидким вилученням
  • Низько розташований і захищений важіль перемикання, а також зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення.
  • Довжина 175 мм
  • Хромована двокомпонентна ручка.
  • Сертификат соответствия проверено TÜV SÜD: 10/2008

Длина (l1) 175 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Размер наконечника 3/8 дюйма
Исполнение С 48 зубьями
Материал Сталь
Покрытие Хромированный

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прочная трещотка с удобным выталкивателем

  • Міцна тріскачка зі зручним виштовхувачем.
  • Груба передача з 48 зубами, кут повороту 7.5°.
  • Швидке і просте перемикання на обертання за годинниковою стрілкою і проти годинникової стрілки.
  • Запобіжний замок зі швидким вилученням
  • Низько розташований і захищений важіль перемикання, а також зміщений корпус храпового механізму для більшої свободи захоплення.
  • Довжина 175 мм
  • Хромована двокомпонентна ручка.
  • Сертификат соответствия проверено TÜV SÜD: 10/2008

Характеристики arrow_down
Длина (l1) 175 мм
Материал рукоятки 2-компонентный пластик
Размер наконечника 3/8 дюйма
Исполнение С 48 зубьями
Материал Сталь
Покрытие Хромированный
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
0.9 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить
2050.32 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1.31 грн/шт
В наличии
- +
х 1000 шт
Купить