Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зубило із ПВХ-захисним покриттям 300х26 мм
Фото - 1 - Зубило із ПВХ-захисним покриттям 300х26 мм
Фото - 1 - Зубило із ПВХ-захисним покриттям 300х26 мм

Зубило із ПВХ-захисним покриттям 300х26 мм (07146336)

Зубило із ПВХ-захисним покриттям 300х26 мм зубило-STN-HDS арт. 07146336
Номер товару 07146336
В наявності
Ціна:
924 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Восьмигранник

  • Хром-ванадієва сталь, що затверділа в природних умовах
  • Гартовий безпечний бойок
  • Запобігає утворенню вибоїн та сколів.
  • Рукоятка загартована по всій довжині,
    має високу міцність і зносостійкість.
  • Лезо підходить для заточування
  • ПВХ рукоятки стійкі до олій
  • Запобігає травмам рук через вислизання при ударі.
  • Віддача, що поглинається
  • Поглинається рукояткою і не передається на руку.
  • Восьмигранна рукоятка
    запобігає скоченню та падінню інструменту, наприклад, з будівельних лісів.
Діаметр ударної поверхні (a) 18 мм
Ширина ріжучого краю (S) 26 мм
Довжина 300 мм
Егор 11.02.2024

Отличное зубило! Работаю им уже полгода, и оно ничуть не затупилось. ПВХ-покрытие на рукоятке очень удобно, не скользит в руке, даже когда она мокрая. Зубило достаточно тяжелое, чтобы хорошо пробивать бетон, но при этом не слишком утомительное в работе. Рекомендую!

Артем 26.03.2024

Искал зубило, которое прослужит долго и не будет скользить в руке. это полностью оправдало мои ожидания. Зубило отлично подходит для демонтажа плитки, кирпича и других материалов. Очень доволен покупкой!

Даниил 03.04.2024

Зубило – это мой верный помощник в работе. С ним я могу выполнить любую задачу, будь то демонтаж старой штукатурки или прокладка штроб в стене. Зубило очень острое и прочное, а ПВХ-покрытие на рукоятке обеспечивает надежный хват. Однозначно рекомендую всем, кто ищет качественное и надежное зубило!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Восьмигранник

  • Хром-ванадієва сталь, що затверділа в природних умовах
  • Гартовий безпечний бойок
  • Запобігає утворенню вибоїн та сколів.
  • Рукоятка загартована по всій довжині,
    має високу міцність і зносостійкість.
  • Лезо підходить для заточування
  • ПВХ рукоятки стійкі до олій
  • Запобігає травмам рук через вислизання при ударі.
  • Віддача, що поглинається
  • Поглинається рукояткою і не передається на руку.
  • Восьмигранна рукоятка
    запобігає скоченню та падінню інструменту, наприклад, з будівельних лісів.
Характеристики arrow_down
Діаметр ударної поверхні (a) 18 мм
Ширина ріжучого краю (S) 26 мм
Довжина 300 мм
Відгуків (3) arrow_down
Егор 11.02.2024

Отличное зубило! Работаю им уже полгода, и оно ничуть не затупилось. ПВХ-покрытие на рукоятке очень удобно, не скользит в руке, даже когда она мокрая. Зубило достаточно тяжелое, чтобы хорошо пробивать бетон, но при этом не слишком утомительное в работе. Рекомендую!

Артем 26.03.2024

Искал зубило, которое прослужит долго и не будет скользить в руке. это полностью оправдало мои ожидания. Зубило отлично подходит для демонтажа плитки, кирпича и других материалов. Очень доволен покупкой!

Даниил 03.04.2024

Зубило – это мой верный помощник в работе. С ним я могу выполнить любую задачу, будь то демонтаж старой штукатурки или прокладка штроб в стене. Зубило очень острое и прочное, а ПВХ-покрытие на рукоятке обеспечивает надежный хват. Однозначно рекомендую всем, кто ищет качественное и надежное зубило!

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6960 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити