- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Продукты для мастерской
- Материалы и оборудование для мастерской
- Ткани для очистки и губки
- 8.9
- 2708.75
- 5426.4
Ткани для очистки и губки
Топ товарів, що купуються
Відгуки
Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см
Качественная салфетка, удобна в использовании, долго служит.
Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Хорошие салфетки, беру не первый раз, пригодились в гараже и дома
Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, трехслойная, синяя, 1000 шт.
Взял по приколу на кухню, так как постоянно говорят что нечем убираться, в итоге уже месяц спокойно)
Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см
Качественная салфетка, удобна в использовании, долго служит.
Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Хорошие салфетки, беру не первый раз, пригодились в гараже и дома
Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, трехслойная, синяя, 1000 шт.
Взял по приколу на кухню, так как постоянно говорят что нечем убираться, в итоге уже месяц спокойно)
Салфетка для протирания "искусственная замша", 64x43см
Качественная салфетка, удобна в использовании, долго служит.
Салфетки влажные очистительные универсальные, 90 шт.
Хорошие салфетки, беру не первый раз, пригодились в гараже и дома
⭐ Категорія товарів | Ткани для очистки и губки |
⭐ Кількість товарів у наявності | 14 |
⭐ Найдешевший товар | 8.9 грн |
⭐ Найдорожчий товар | 5426.4 грн |
При выборе тканей для очистки и губок Wurth стоит обратить внимание на несколько ключевых аспектов, которые помогут определить оптимальный продукт для ваших потребностей:
-
Вид ткани: При выборе тканей для очистки учтите, какие поверхности вы планируете чистить. Некоторые ткани подходят для общего применения, в то время как другие специально разработаны для удаления масел и жиров. Выберите ткань, соответствующую вашим задачам.
-
Количество штук в наборе: Учитывайте объем работы и частоту использования. Если вам необходимо много тканей, выберите набор с соответствующим количеством штук, чтобы быть уверенным, что у вас всегда будут под рукой запасные ткани.
-
Вес единицы поверхности на м²: Этот параметр указывает на плотность ткани и ее способность удерживать грязь и масла. Выбирайте ткани с подходящим весом, чтобы достичь наилучшей производительности очистки.
-
Внешний диаметр и длина: Размеры тканей также важны, особенно если вы планируете использовать их для больших поверхностей или в труднодоступных местах.
-
Качество материала: Убедитесь, что ткани изготовлены из качественного материала, что обеспечит долговечность и эффективность в их использовании.
-
Подходящее применение: Уточните, для каких типов поверхностей или материалов рекомендуется использование выбранных тканей, чтобы быть уверенным в их соответствии вашим потребностям.
-
Рецензии и отзывы: Прочитайте отзывы других пользователей, чтобы узнать об опыте использования тканей Wurth и оценить их эффективность и качество.
Обращая внимание на эти факторы, вы сможете выбрать наиболее подходящие ткани для очистки и губки Wurth, которые обеспечат эффективное и удобное выполнение задач по очистке различных поверхностей.
Представляем вам широкий ассортимент тканей для очистки и губок Wurth, которые позволят эффективно очистить различные поверхности.
Ткани для очистки:
- Бумага для очистки в рулонах.
- Маслопоглощающая ткань.
- Салфетка для протирания.
- Салфетка из микроволокна.
Количество штук в наборе:
- 1 шт.
- 5 шт.
- 100 шт.
- 500 шт.
- 1000 шт.
Вес единицы поверхности на м²:
- 50 г.
- 65 г.
Внешний диаметр:
- 290 мм.
- 390 мм.
Длина тканей:
- 46 см.
- 64 см.
Наши ткани для очистки и губки Wurth предоставляют высокую эффективность и долговечность при очистке различных поверхностей. Они подходят для использования в автомобилях, дома, на предприятиях и в различных производственных процессах. Выберите подходящий вид и количество для ваших потребностей и уверенно справляйтесь с задачами по очистке. Доверьтесь качеству тканей Wurth для максимальной эффективности и удобства!