Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, белая, 2500 шт.
Фото - 1 - Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, белая, 2500 шт.
Фото - 2 - Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, белая, 2500 шт.
Фото - 1 - Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, белая, 2500 шт.
Фото - 2 - Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, белая, 2500 шт.

Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, белая, 2500 шт. (0899800525)

Очистительная бумага ECOLINE, 2-слойная, белая, 30 x 22 cm, рулон из 2500 салфеток -арт. 0899800525
Номер товара 0899800525
В наличии
Цена:
2394 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прочная бумага позволяет очищать поверхности от грубых материалов, например стружки
Подходит для удаления таких загрязнений, как масло и смазка


Универсальное решение для наиболее распространенных задач очистки

  • Высокая поглотительная способность
  • Подходит для всех распространенных диспенсеров
  • Доступен в разном количестве слоев и ширине рулона
  • Низкое ворсообразование
  • Высокая способность к впитыванию и устойчивость к разрыву
  • Сертифицировано знаком EU Ecolabel

После вытирания воды бумагу можно просушить и использовать повторно

Продукция со знаком EU Ecolabel является ресурсосберегающей и экологически безопасной.
Знак EU Ecolabel подтверждает использование ресурсов из постоянных источников и определяет четкие требования к экологически безопасным процессам на всех этапах производства.

Количество слоев 2 шт.
Вес единицы поверхности на м² 35 г
Внутренний диаметр 70 мм
Цвет Белый
Исполнение Изделия в рулонах
Материал Целлюлоза
Длина рулона 750 м
Внешний диаметр 39 см
Длина листа x ширина листа 30 x 22 см
Количество листов 2500 шт.
Количество обрывов 2500 шт.
Долговечность Ресурсы, Окружающая среда

Универсальное средство для выполнения наиболее распространенных задач по очистке

Область применения:

  • Бумажные полотенца применяются для очистки поверхности в широком диапазоне работ (автомастерские, металлообрабатывающая и пищевая промышленность, строительство)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прочная бумага позволяет очищать поверхности от грубых материалов, например стружки
Подходит для удаления таких загрязнений, как масло и смазка


Универсальное решение для наиболее распространенных задач очистки

  • Высокая поглотительная способность
  • Подходит для всех распространенных диспенсеров
  • Доступен в разном количестве слоев и ширине рулона
  • Низкое ворсообразование
  • Высокая способность к впитыванию и устойчивость к разрыву
  • Сертифицировано знаком EU Ecolabel

После вытирания воды бумагу можно просушить и использовать повторно

Продукция со знаком EU Ecolabel является ресурсосберегающей и экологически безопасной.
Знак EU Ecolabel подтверждает использование ресурсов из постоянных источников и определяет четкие требования к экологически безопасным процессам на всех этапах производства.

Характеристики arrow_down
Количество слоев 2 шт.
Вес единицы поверхности на м² 35 г
Внутренний диаметр 70 мм
Цвет Белый
Исполнение Изделия в рулонах
Материал Целлюлоза
Длина рулона 750 м
Внешний диаметр 39 см
Длина листа x ширина листа 30 x 22 см
Количество листов 2500 шт.
Количество обрывов 2500 шт.
Долговечность Ресурсы, Окружающая среда
Применение arrow_down

Универсальное средство для выполнения наиболее распространенных задач по очистке

Область применения:

  • Бумажные полотенца применяются для очистки поверхности в широком диапазоне работ (автомастерские, металлообрабатывающая и пищевая промышленность, строительство)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -20 %
207.6 грн/шт
166.08 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить