Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, синая, 1000 шт.
Фото - 1 - Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, синая, 1000 шт.
Фото - 2 - Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, синая, 1000 шт.
Фото - 1 - Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, синая, 1000 шт.
Фото - 2 - Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, синая, 1000 шт.

Очистительная бумага в рулоне ECOLINE, двухслойная, синая, 1000 шт. (0899800773)

Очистительная бумага ECOLINE, 2-слойная, синяя, 36 x 38 cm, рулон из 1000 салфеток -арт. 0899800773
Номер товара 0899800773
В наличии
Цена:
1890 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Прочная бумага позволяет очищать поверхности от грубых материалов, например стружки
Подходит для удаления таких загрязнений, как масло и смазка


Универсальное решение для наиболее распространенных задач очистки

  • Высокая поглотительная способность
  • Подходит для всех распространенных диспенсеров
  • Доступен в разном количестве слоев и ширине рулона
  • Низкое ворсообразование
  • Высокая способность к впитыванию и устойчивость к разрыву
  • Сертифицировано знаком EU Ecolabel

После вытирания воды бумагу можно просушить и использовать повторно

Продукция со знаком EU Ecolabel является ресурсосберегающей и экологически безопасной.
Знак EU Ecolabel подтверждает использование ресурсов из постоянных источников и определяет четкие требования к экологически безопасным процессам на всех этапах производства.

Количество листов 1000 шт.
Количество обрывов 1000 шт.
Количество слоев 2 шт.
Внешний диаметр 290 мм
Вес единицы поверхности на м² 35 г
Длина листа x ширина листа 36 x 38 см
Длина рулона 360 м
Внутренний диаметр 70 мм
Исполнение Изделия в рулонах
Цвет Синий
Материал Целлюлоза
Вес рулона 4870 г
Долговечность Ресурсы, Окружающая среда

Универсальное средство для выполнения наиболее распространенных задач по очистке

Область применения:

  • Бумажные полотенца применяются для очистки поверхности в широком диапазоне работ (автомастерские, металлообрабатывающая и пищевая промышленность, строительство)

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Прочная бумага позволяет очищать поверхности от грубых материалов, например стружки
Подходит для удаления таких загрязнений, как масло и смазка


Универсальное решение для наиболее распространенных задач очистки

  • Высокая поглотительная способность
  • Подходит для всех распространенных диспенсеров
  • Доступен в разном количестве слоев и ширине рулона
  • Низкое ворсообразование
  • Высокая способность к впитыванию и устойчивость к разрыву
  • Сертифицировано знаком EU Ecolabel

После вытирания воды бумагу можно просушить и использовать повторно

Продукция со знаком EU Ecolabel является ресурсосберегающей и экологически безопасной.
Знак EU Ecolabel подтверждает использование ресурсов из постоянных источников и определяет четкие требования к экологически безопасным процессам на всех этапах производства.

Характеристики arrow_down
Количество листов 1000 шт.
Количество обрывов 1000 шт.
Количество слоев 2 шт.
Внешний диаметр 290 мм
Вес единицы поверхности на м² 35 г
Длина листа x ширина листа 36 x 38 см
Длина рулона 360 м
Внутренний диаметр 70 мм
Исполнение Изделия в рулонах
Цвет Синий
Материал Целлюлоза
Вес рулона 4870 г
Долговечность Ресурсы, Окружающая среда
Применение arrow_down

Универсальное средство для выполнения наиболее распространенных задач по очистке

Область применения:

  • Бумажные полотенца применяются для очистки поверхности в широком диапазоне работ (автомастерские, металлообрабатывающая и пищевая промышленность, строительство)
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
50.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 100 шт
Предзаказ