Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Контакт штирьовий неізольований
Фото - 1 - Контакт штирьовий неізольований
Фото - 1 - Контакт штирьовий неізольований

Контакт штирьовий неізольований (0558185106)

Контакт штирьовий неізольований Ø1,5-3,40 мм 1,0-2,5 мм
Номер товару 0558185106
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

 

Виконання: поетизований;

Переріз дроту мін./макс.: 1-2,5 мм²;

Діаметр викиду мін./макс.: 2,2-3,0 мм;

Діаметр штифта: 1,5 мм;

Діаметр ущільнення: 3,40 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 3 шт.;

Матеріал: мідь-нікель-кремній;

Поверхня: консервована.

Діаметр штифта 1,5 мм
Перетин дроту, мін./макс. 1-2,5 мм²
Діаметр ізоляції, мін./макс. 2,2-3,0 мм
Кількість фіксуючих язичків 3 шт.
Діаметр ущільнення 3,40 мм
Виконання Герметичний
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-нікель-кремній

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

 

Виконання: поетизований;

Переріз дроту мін./макс.: 1-2,5 мм²;

Діаметр викиду мін./макс.: 2,2-3,0 мм;

Діаметр штифта: 1,5 мм;

Діаметр ущільнення: 3,40 мм;

Кількість фіксуючих язичків: 3 шт.;

Матеріал: мідь-нікель-кремній;

Поверхня: консервована.

Характеристики arrow_down
Діаметр штифта 1,5 мм
Перетин дроту, мін./макс. 1-2,5 мм²
Діаметр ізоляції, мін./макс. 2,2-3,0 мм
Кількість фіксуючих язичків 3 шт.
Діаметр ущільнення 3,40 мм
Виконання Герметичний
Покриття Луджене
Матеріал Мідь-нікель-кремній
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
13.5 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
19980 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
258.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
9120 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
31961.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1198.74 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити