Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 1 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 2 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 3 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 4 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 5 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 1 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 2 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 3 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 4 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Фото - 5 - Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.

Набір прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт. (5964098600)

Кейс ORSY 4.4.1 з набором прес-маслянок DIN 71412, A2K, 600 шт.
Номер товару 5964098600
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
19980 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір прес-маслянок DIN 71412 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить прес-маслянки відповідно до DIN 71412 для подачі мастила до вузлів тертя через шприц для змащування.

Прес-маслянки виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K). До набору входять прямі, кутові під 45° і 90° виконання, а також конічні запресовувані прес-маслянки.

Комплектація набору

  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма A, M6 × 1, 15 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма A, M8 × 1, 15 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма A, M10 × 1, 15 мм
  • 50 конічних забивних прес-маслянок DIN 71412 форма A, 6 × 15 мм
  • 50 конічних забивних прес-маслянок DIN 71412 форма A, 8 × 15 мм
  • 50 конічних забивних прес-маслянок DIN 71412 форма A, 10 × 15 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма B (45°), M6 × 1, 20 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма B (45°), M8 × 1, 20 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма B (45°), M10 × 1, 20 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма C (90°), M6 × 1, 18 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма C (90°), M8 × 1, 18 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма C (90°), M10 × 1, 18 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 600 предметів

Система ORSY 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 600 шт.
Стандарти DIN 71412
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Вага виробу (1 шт.) 5905,000 г

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір прес-маслянок DIN 71412 у системному кейсі ORSY 4.4.1.

Набір містить прес-маслянки відповідно до DIN 71412 для подачі мастила до вузлів тертя через шприц для змащування.

Прес-маслянки виготовлені зі сталі та мають цинкове покриття з блакитною пасивацією (A2K). До набору входять прямі, кутові під 45° і 90° виконання, а також конічні запресовувані прес-маслянки.

Комплектація набору

  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма A, M6 × 1, 15 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма A, M8 × 1, 15 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма A, M10 × 1, 15 мм
  • 50 конічних забивних прес-маслянок DIN 71412 форма A, 6 × 15 мм
  • 50 конічних забивних прес-маслянок DIN 71412 форма A, 8 × 15 мм
  • 50 конічних забивних прес-маслянок DIN 71412 форма A, 10 × 15 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма B (45°), M6 × 1, 20 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма B (45°), M8 × 1, 20 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма B (45°), M10 × 1, 20 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма C (90°), M6 × 1, 18 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма C (90°), M8 × 1, 18 мм
  • 50 прес-маслянок DIN 71412 форма C (90°), M10 × 1, 18 мм
  • 1 системний кейс ORSY 4.4.1

Загальна кількість 600 предметів

Характеристики arrow_down
Система ORSY 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 600 шт.
Стандарти DIN 71412
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Вага виробу (1 шт.) 5905,000 г
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
17.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити
588 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 100 шт
Купити
29999.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
33600 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
4440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
69.48 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купити