Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ручний HT 53
Фото - 1 - Степлер ручний HT 53

Степлер ручний HT 53 (0714853)

Степлер ручний HT 53, для скоби 4-10 мм -арт. 0714853
Номер товару 0714853
В наявності
Ціна:
1587.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Висока ударна міцність для тонких матеріалів
  • Зручне використання
  • Без віддачі
  • Великий магазин на приблизно 156 скоб
  • Просте завантаження
  • Висока безпека експлуатації
Ширина скоби (B) 11,4 мм
Ємність магазину 156 шт.
Довжина скоб 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 4-10 мм
Область застосування
Підходить для скріплення, наприклад, тканин, картону, пластмаси, шкіри і смужок герметика

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Висока ударна міцність для тонких матеріалів
  • Зручне використання
  • Без віддачі
  • Великий магазин на приблизно 156 скоб
  • Просте завантаження
  • Висока безпека експлуатації
Характеристики arrow_down
Ширина скоби (B) 11,4 мм
Ємність магазину 156 шт.
Довжина скоб 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
Підходить для довжини скоб, мін./макс. 4-10 мм
Застосування arrow_down
Область застосування
Підходить для скріплення, наприклад, тканин, картону, пластмаси, шкіри і смужок герметика
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -67 %
22.66 грн/шт
7.48 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
540 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
492 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4680 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
275.04 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 5 шт
Немає в наявності
Знижка -75.3 %
739.57 грн/шт
182.47 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 10 шт
Купити
16560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6480 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити