Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Степлер ручной HT 53
Фото - 1 - Степлер ручной HT 53

Степлер ручной HT 53 (0714853)

Степлер ручной HT 53, для скобы 4-10 mm -арт. 0714853
Номер товара 0714853
В наличии
Цена:
1587.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высокая ударная прочность для тонких материалов
  • Удобное использование
  • Без отдачи
  • Большой магазин на примерно 156 скоб
  • Простая загрузка
  • Высокая безопасность эксплуатации
Ширина скобы (B) 11,4 мм
Емкость магазина 156 шт.
Длина скоб 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
Подходит для длины скоб, мин./макс. 4-10 мм
Область применения Подходит для скрепления, например, тканей, картона, пластмассы, кожи и полосок герметика

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высокая ударная прочность для тонких материалов
  • Удобное использование
  • Без отдачи
  • Большой магазин на примерно 156 скоб
  • Простая загрузка
  • Высокая безопасность эксплуатации
Характеристики arrow_down
Ширина скобы (B) 11,4 мм
Емкость магазина 156 шт.
Длина скоб 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм
Подходит для длины скоб, мин./макс. 4-10 мм
Применение arrow_down
Область применения Подходит для скрепления, например, тканей, картона, пластмассы, кожи и полосок герметика
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
607.44 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
4440 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
34.14 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
1200 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 1 шт
Купить
5933.28 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
7380 грн/шт
В наличии
Залишилось 3 од.
- +
х 1 шт
Купить
11.4 грн/шт
В наличии
- +
х 25 шт
Купить