Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Угольник 750X375 MM
Фото - 2 - Угольник 750X375 MM
Фото - 1 - Угольник 750X375 MM
Фото - 2 - Угольник 750X375 MM

Угольник 750X375 MM (0695940369)

Стальной угольник с упором, DIN 7168 УГОЛЬНИК-750X375MM -арт. 0695940369
Номер товара 0695940369
Нет в наличии
Цена:
5933.28 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С упором Оцинкованный Коррозионно-стойкий Точность в соответствии с DIN 7168 m
Ширина (B) 30 мм
Размер короткой части (L2) 375 мм
Толщина (B1) 5 мм
Размер длинной части (L1) 750 мм
Область применения Для всех стандартных работ по металлообработке, выполняемых в мастерской.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С упором Оцинкованный Коррозионно-стойкий Точность в соответствии с DIN 7168 m
Характеристики arrow_down
Ширина (B) 30 мм
Размер короткой части (L2) 375 мм
Толщина (B1) 5 мм
Размер длинной части (L1) 750 мм
Применение arrow_down
Область применения Для всех стандартных работ по металлообработке, выполняемых в мастерской.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -64.1 %
242.76 грн/шт
87.12 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
34.14 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии