Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Угольник 400X230 MM
Фото - 2 - Угольник 400X230 MM
Фото - 1 - Угольник 400X230 MM
Фото - 2 - Угольник 400X230 MM

Угольник 400X230 MM (0695940366)

Стальной угольник с упором, DIN 7168 УГОЛЬНИК-400X230MM -арт. 0695940366
Номер товара 0695940366
Нет в наличии
Цена:
2480.16 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
С упором Оцинкованный Коррозионно-стойкий Точность в соответствии с DIN 7168 m
Размер короткой части (L2) 230 мм
Ширина (B) 30 мм
Размер длинной части (L1) 400 мм
Толщина (B1) 5 мм
Область применения Для всех стандартных работ по металлообработке, выполняемых в мастерской.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
С упором Оцинкованный Коррозионно-стойкий Точность в соответствии с DIN 7168 m
Характеристики arrow_down
Размер короткой части (L2) 230 мм
Ширина (B) 30 мм
Размер длинной части (L1) 400 мм
Толщина (B1) 5 мм
Применение arrow_down
Область применения Для всех стандартных работ по металлообработке, выполняемых в мастерской.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
5.89 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить
5.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 20 шт
Предзаказ