Стальной угольник с упором, DIN 7168
Стальной угольник с упором, DIN 7168
Стальной угольник с упором, DIN 7168
Версии товара Стальной угольник с упором, DIN 7168
Техническая информация
| Размер короткой части (L2) | 130 мм |
| Размер длинной части (L1) | 200 мм |
| Ширина (B) | 30 мм |
| Толщина (B1) | 5 мм |
Техническая информация
Техническая информация
| Размер короткой части (L2) | 100 мм |
| Размер длинной части (L1) | 150 мм |
| Ширина (B) | 30 мм |
| Толщина (B1) | 5 мм |
Техническая информация
| Размер короткой части (L2) | 160 мм |
| Размер длинной части (L1) | 250 мм |
| Ширина (B) | 30 мм |
| Толщина (B1) | 5 мм |
Техническая информация
| Размер короткой части (L2) | 180 мм |
| Ширина (B) | 30 мм |
| Размер длинной части (L1) | 300 мм |
| Толщина (B1) | 5 мм |
Техническая информация
| Размер короткой части (L2) | 230 мм |
| Ширина (B) | 30 мм |
| Размер длинной части (L1) | 400 мм |
| Толщина (B1) | 5 мм |
Техническая информация
| Размер короткой части (L2) | 280 мм |
| Ширина (B) | 30 мм |
| Толщина (B1) | 5 мм |
| Размер длинной части (L1) | 500 мм |
Техническая информация
| Ширина (B) | 30 мм |
| Размер короткой части (L2) | 375 мм |
| Толщина (B1) | 5 мм |
| Размер длинной части (L1) | 750 мм |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Стальной угольник с упором, DIN 7168 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 1 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1016.46 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 6843.6 грн |
Коли потрібна точність і міцність — обираю кутники Wurth

Монтаж металоконструкцій — це завжди про надійність. Кожен елемент має значення, бо від нього залежить стабільність і довговічність всієї системи. І тут важливо не просто взяти будь-який кутник, а обрати деталь, яка відповідає стандартам і витримує реальні навантаження. Саме тому я використовую сталеві кутники з упором Wurth DIN 7168.
Ці кутники створені для професійного монтажу. Вони виготовлені з високоякісної сталі, що гарантує міцність і стійкість до деформацій. Упор забезпечує правильну геометрію при складанні, а точність розмірів за стандартом DIN 7168 дозволяє працювати без додаткових підгонок. Це економія часу і впевненість у результаті.
З власного досвіду: при монтажі каркасів для обладнання або промислових конструкцій, де потрібна жорстка фіксація, ці кутники показують себе на 100%. Вони не гнуться, не «гуляють», навіть коли навантаження значні. І що важливо — вони сумісні з різними типами кріплень, тому підходять для комплексних рішень.
Якщо ви шукаєте сталевий кутник для монтажу, кутник з упором для металоконструкцій, або деталі, що відповідають DIN, — Wurth дає те, що потрібно. Це вибір для тих, хто цінує точність, міцність і професійний підхід. Бо коли робота має бути зроблена якісно і надовго, компромісів бути не може.