Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для захисту поверхонь EDELSTAHL PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Засіб для захисту поверхонь EDELSTAHL PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Засіб для захисту поверхонь EDELSTAHL PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Засіб для захисту поверхонь EDELSTAHL PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Засіб для захисту поверхонь EDELSTAHL PERFECT, 400 ml

Засіб для захисту поверхонь EDELSTAHL PERFECT, 400 ml (0893114116)

Спрей для нержавіючих поверхонь EDELSTAHL PERFECT, 400 мл -арт. 0893114116
Номер товару 0893114116
В наявності
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надійний довгостроковий захист і прекрасний зовнішній вигляд металевої поверхні. Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення.
  • Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів.
  • Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап.
  • Рівномірне покриття.
Універсальне використання завдяки регульованій розпилювальній голівці.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість
Примітка
Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
Густина 1,06 г/см³
Час затвердіння, мін. 10 год
Час затвердіння, макс. 12 год
Час висихання до неприлипання пилу, мін. 15 хв
Сила стиснення, мін. 20 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Макс. термостійкість 240 °C
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 30 мкм
Товщина покриття 30 мкм
Вміст 400 мл
Температура займання, мін. -42 °C
Решітчастий надріз GT 0-1
Хімічна основа Алкід-ацетатна суміш
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Основа з гарною адгезією Деревина, Метал, Картон, PMMA, Полікарбонат, Полістирол
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Колір Колір нержавіючої сталі, Колір хрому
Підходить для точкового зварювання Ні
Не містить AOX Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування
Сфера застосування:
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надійний довгостроковий захист і прекрасний зовнішній вигляд металевої поверхні. Велика товщина захисного шару при першому проході розпилення.
  • Високий рівень безпеки за рахунок оптимального захисту від атмосферних впливів.
  • Мінімальні витрати часу, так як потрібно всього один робочий етап.
  • Рівномірне покриття.
Універсальне використання завдяки регульованій розпилювальній голівці.
За допомогою регульованої розпилювальної головки можна швидко і безпечно провести великий і дрібний ремонт. Висока безпека процесу
Не стікає c поверхні. Висока зносостійкість
Примітка
Не підходить в якості грунтовки для поліуретану, полімеру MS і гібридних герметиків.
Характеристики arrow_down
Густина 1,06 г/см³
Час затвердіння, мін. 10 год
Час затвердіння, макс. 12 год
Час висихання до неприлипання пилу, мін. 15 хв
Сила стиснення, мін. 20 хв
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Макс. термостійкість 240 °C
Товщина сухого шару (при першому перехресному нанесенні) 30 мкм
Товщина покриття 30 мкм
Вміст 400 мл
Температура займання, мін. -42 °C
Решітчастий надріз GT 0-1
Хімічна основа Алкід-ацетатна суміш
Решітчастий надріз, випробування, умови відповідно до DIN 53151
Основа з гарною адгезією Деревина, Метал, Картон, PMMA, Полікарбонат, Полістирол
Сила стиснення, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Час висихання до неприлипання пилу, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Повне затвердіння, умови за рекомендованої товщині сухого шару
Умови зберігання з моменту виробництва за температури від 10 °C до 25 °C
Колір Колір нержавіючої сталі, Колір хрому
Підходить для точкового зварювання Ні
Не містить AOX Так
Перекривання / можливість повторного нанесення Умова: потрібно попереднє випробування
Застосування arrow_down
Сфера застосування:
Для поліпшення зовнішнього вигляду, ремонту та захисту металевих поверхонь від корозії.
Інструкції
Поверхня повинна бути чистою, сухою і знежиреною. Видаліть іржу і відшарувану стару фарбу, відшліфуйте і очистіть. Перед використанням енергійно струсіть балон протягом 2 хвилин.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -15 %
373.2 грн/шт
317.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити