Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для нержавеющих поверхностей EDELSTAHL PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Спрей для нержавеющих поверхностей EDELSTAHL PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Спрей для нержавеющих поверхностей EDELSTAHL PERFECT, 400 ml
Фото - 1 - Спрей для нержавеющих поверхностей EDELSTAHL PERFECT, 400 ml
Фото - 2 - Спрей для нержавеющих поверхностей EDELSTAHL PERFECT, 400 ml

Спрей для нержавеющих поверхностей EDELSTAHL PERFECT, 400 ml (0893114116)

Спрей для нержавеющих поверхностей EDELSTAHL PERFECT, 400 мл -арт. 0893114116
Номер товара 0893114116
В наличии
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Надежная долговременная защита и прекрасный внешний вид металлической поверхности. Большая толщина защитного слоя при первом проходе распыления.
  • Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий.
  • Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап.
  • Равномерное покрытие.
Универсальное использование благодаря регулируемой распылительной головке.
С помощью регулируемой распылительной головки можно быстро и безопасно провести крупный и мелкий ремонт. Высокая безопасность процесса
Не стекает c поверхности. Высокая износостойкость
Примечание
Не подходит в качестве грунтовки для полиуретана, полимера MS и гибридных герметиков.
Плотность 1,06 г/см³
Время отверждения, мин. 10 ч
Время отверждения, макс. 12 ч
Время высыхания до неприлипания пыли, мин. 15 мин
Сила сжатия, мин. 20 мин
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Макс. термостойкость 240 °C
Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) 30 мкм
Толщина слоя 30 мкм
Содержание 400 мл
Температура воспламенения, мин. -42 °C
Решетчатый надрез GT 0—1
Химический состав Алкид-ацетатная смесь
Решетчатый надрез, испытание, условия В соответствии с DIN 53151
Основания с хорошей адгезией Древесина, Металл, Картон, PMMA, Поликарбонат, Полистирол
Сила сжатия, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Время высыхания до неприлипания пыли, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Полное затвердевание, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 10 °C до 25 °C
Цвет Цвет нержавеющей стали, Цвет хрома
Подходит для точечной сварки Нет
Не содержит AOX Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Условие: требуется предварительное испытание
Область использования
Для улучшения внешнего вида, ремонта и защиты металлических поверхностей от коррозии. Инструкция
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Удалите ржавчину и отслоившуюся старую краску, отшлифуйте и очистите. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2 минут.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Надежная долговременная защита и прекрасный внешний вид металлической поверхности. Большая толщина защитного слоя при первом проходе распыления.
  • Высокий уровень безопасности за счет оптимальной защиты от атмосферных воздействий.
  • Минимальные затраты времени, так как требуется всего один рабочий этап.
  • Равномерное покрытие.
Универсальное использование благодаря регулируемой распылительной головке.
С помощью регулируемой распылительной головки можно быстро и безопасно провести крупный и мелкий ремонт. Высокая безопасность процесса
Не стекает c поверхности. Высокая износостойкость
Примечание
Не подходит в качестве грунтовки для полиуретана, полимера MS и гибридных герметиков.
Характеристики arrow_down
Плотность 1,06 г/см³
Время отверждения, мин. 10 ч
Время отверждения, макс. 12 ч
Время высыхания до неприлипания пыли, мин. 15 мин
Сила сжатия, мин. 20 мин
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Макс. термостойкость 240 °C
Толщина сухого слоя (при первом перекрестном нанесении) 30 мкм
Толщина слоя 30 мкм
Содержание 400 мл
Температура воспламенения, мин. -42 °C
Решетчатый надрез GT 0—1
Химический состав Алкид-ацетатная смесь
Решетчатый надрез, испытание, условия В соответствии с DIN 53151
Основания с хорошей адгезией Древесина, Металл, Картон, PMMA, Поликарбонат, Полистирол
Сила сжатия, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Время высыхания до неприлипания пыли, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Полное затвердевание, условия при рекомендованной толщине сухого слоя
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 10 °C до 25 °C
Цвет Цвет нержавеющей стали, Цвет хрома
Подходит для точечной сварки Нет
Не содержит AOX Да
Перекрываемость/возможность повторного нанесения Условие: требуется предварительное испытание
Применение arrow_down
Область использования
Для улучшения внешнего вида, ремонта и защиты металлических поверхностей от коррозии. Инструкция
Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Удалите ржавчину и отслоившуюся старую краску, отшлифуйте и очистите. Перед использованием энергично встряхните баллон в течение 2 минут.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
731.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
6.12 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1000 шт
Нет в наличии
159.6 грн/шт
В наличии
- +
х 5 шт
Купить