Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сандалії захисні MIZAR, S1P, композитний носок, беж, пара, р.39
Фото - 1 - Сандалії захисні MIZAR, S1P, композитний носок, беж, пара, р.39
Фото - 1 - Сандалії захисні MIZAR, S1P, композитний носок, беж, пара, р.39

Сандалії захисні MIZAR, S1P, композитний носок, беж, пара, р.39 (5358040339)

Сандалії захисні MIZAR, S1P, композитний носок, беж, пара, р.39 -арт. 5358040339
Номер товару 5358040339
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
1170 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Сандалії захисні 'Mizar' S1P пара розмір 39 

  • Відмінний вибір для тих, хто шукає комфорт та надійний захист на робочому місці.
  • Ці сандалі поєднують стильний дизайн і високий рівень безпеки, забезпечуючи вам повну впевненість при роботі.
  • Розмір 39 ідеально підходить для тих, хто має невелику стопу, забезпечуючи точну посадку та комфорт під час носіння. Завдяки класифікації S1P, ці сандалі забезпечують захист від ударів, ковзань та проникнення, що робить їх незамінними на робочих майданчиках.
  • Незалежно від того, чи займаєтеся ви будівництвом, промисловими роботами або іншою галуззю, сандалі 'Mizar' S1P розміру 39 будуть вашим надійним супутником протягом робочого дня
Категорія захисту S1P
Основний матеріал Замша
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Композит
Тип продукту Сандалії

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Сандалії захисні 'Mizar' S1P пара розмір 39 

  • Відмінний вибір для тих, хто шукає комфорт та надійний захист на робочому місці.
  • Ці сандалі поєднують стильний дизайн і високий рівень безпеки, забезпечуючи вам повну впевненість при роботі.
  • Розмір 39 ідеально підходить для тих, хто має невелику стопу, забезпечуючи точну посадку та комфорт під час носіння. Завдяки класифікації S1P, ці сандалі забезпечують захист від ударів, ковзань та проникнення, що робить їх незамінними на робочих майданчиках.
  • Незалежно від того, чи займаєтеся ви будівництвом, промисловими роботами або іншою галуззю, сандалі 'Mizar' S1P розміру 39 будуть вашим надійним супутником протягом робочого дня
Характеристики arrow_down
Категорія захисту S1P
Основний матеріал Замша
Матеріал захисної пластини Композит
Матеріал захисного підноска Композит
Тип продукту Сандалії
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -15 %
544.8 грн/шт
463.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1800 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
2880 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -50 %
2880 грн/шт
1440 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
544.8 грн/шт
463.08 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1620 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
5640 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити