Сандалии защитные MIZAR, S1P, композитный носок, беж, пара, р.39
Сандалии защитные MIZAR, S1P, композитный носок, беж, пара, р.39
Сандалии защитные MIZAR, S1P, композитный носок, беж, пара, р.39 (5358040339)
Сандалии защитные MIZAR, S1P, композитный носок, беж, пара, р.39-арт. 5358040339
Номер товара 5358040339
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
1170 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Сандали защитные 'Mizar' S1P пара размер 39
- Отличный выбор для тех, кто ищет комфорт и надежную защиту на рабочем месте.
- Эти сандали сочетают в себе стильный дизайн и высокий уровень безопасности, обеспечивая вам полную уверенность при работе.
- Размер 39 идеально подходит для тех, кто имеет небольшую стопу, обеспечивая точную посадку и комфорт во время ношения. Благодаря классификации S1P, эти сандали обеспечивают защиту от ударов, скольжений и проникновения, что делает их незаменимыми на рабочих площадках.
- Независимо от того, занимаетесь ли вы строительством, промышленными работами или другой отраслью, сандали 'Mizar' S1P размера 39 будут вашим надежным спутником на протяжении рабочего дня
| Категория защиты | S1P |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Сандалии |
Информация о продукте
Описание
Сандали защитные 'Mizar' S1P пара размер 39
- Отличный выбор для тех, кто ищет комфорт и надежную защиту на рабочем месте.
- Эти сандали сочетают в себе стильный дизайн и высокий уровень безопасности, обеспечивая вам полную уверенность при работе.
- Размер 39 идеально подходит для тех, кто имеет небольшую стопу, обеспечивая точную посадку и комфорт во время ношения. Благодаря классификации S1P, эти сандали обеспечивают защиту от ударов, скольжений и проникновения, что делает их незаменимыми на рабочих площадках.
- Независимо от того, занимаетесь ли вы строительством, промышленными работами или другой отраслью, сандали 'Mizar' S1P размера 39 будут вашим надежным спутником на протяжении рабочего дня
Характеристики
| Категория защиты | S1P |
| Основной материал | Замша |
| Материал защитной пластины | Композит |
| Материал защитного подноска | Композит |
| Вид изделия | Сандалии |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Нет отзывов про этот товар