Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стенд монтажний, з гумовими опорами
Фото - 1 - Стенд монтажний, з гумовими опорами
Фото - 2 - Стенд монтажний, з гумовими опорами
Фото - 1 - Стенд монтажний, з гумовими опорами
Фото - 2 - Стенд монтажний, з гумовими опорами

Стенд монтажний, з гумовими опорами (18890960202)

Стенд монтажний універсальний, 105x75x112 cm, з гумовими опорами -арт. 18890960202
Номер товару 18890960202
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
6420 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Стенд монтажний для скла, регульований

Стенд монтажний для розміщення та монтажу автомобільного скла. Підходить для роботи з лобовим, заднім і боковим склом різних розмірів.

Особливості та переваги:

  • Регулювання робочої висоти та ширини між крайніми опорами
  • Чотири гумові опори для дбайливого контакту зі склом
  • Ланцюгові обмежувачі розкриття для стабільності конструкції
  • Міцна сталева конструкція
  • Складане виконання для компактного зберігання та транспортування
  • Підходить для легкових і комерційних автомобілів

Стенд оснащений гумовими опорами, які захищають скло під час роботи. Регулювання висоти та ширини дає змогу підігнати положення опор під конкретний тип скла. Ланцюгові обмежувачі контролюють розкриття стійки та утримують її в стабільному положенні. Складана конструкція спрощує транспортування і зберігання.

Довжина 1050 мм
Висота 1120 мм
Кількість ланцюгових обмежувачів розкриття 3 шт.
Кількість гумових опор 4 шт.
Ширина 750 мм
Матеріал Сталь
Колір Чорний
Робоча висота 800-1000 мм
Ширина між крайніми гумовими опорами 480-770 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Стенд монтажний для скла, регульований

Стенд монтажний для розміщення та монтажу автомобільного скла. Підходить для роботи з лобовим, заднім і боковим склом різних розмірів.

Особливості та переваги:

  • Регулювання робочої висоти та ширини між крайніми опорами
  • Чотири гумові опори для дбайливого контакту зі склом
  • Ланцюгові обмежувачі розкриття для стабільності конструкції
  • Міцна сталева конструкція
  • Складане виконання для компактного зберігання та транспортування
  • Підходить для легкових і комерційних автомобілів

Стенд оснащений гумовими опорами, які захищають скло під час роботи. Регулювання висоти та ширини дає змогу підігнати положення опор під конкретний тип скла. Ланцюгові обмежувачі контролюють розкриття стійки та утримують її в стабільному положенні. Складана конструкція спрощує транспортування і зберігання.

Характеристики arrow_down
Довжина 1050 мм
Висота 1120 мм
Кількість ланцюгових обмежувачів розкриття 3 шт.
Кількість гумових опор 4 шт.
Ширина 750 мм
Матеріал Сталь
Колір Чорний
Робоча висота 800-1000 мм
Ширина між крайніми гумовими опорами 480-770 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
315.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
16333.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.64 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
14.04 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
17.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
2.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 100 шт
Купити
14.4 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити