Свердло спіральне по металу, HSS, 11,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 11,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 11,0 mm (06247110)
Свердло спіральне по металу, HSS, DIN338, 11,0 mm, RED LINE -арт. 06247110
Номер товару 06247110
Немає в наявності
Ціна:
315.12 грн/шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚.
Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шурупокрутів, свердлильних верстатів.
Точне та якісне свердління
Точне та якісне свердління
- Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
- Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
| Діаметр | 11 мм |
| Кут | 135° |
| Довжина | 142 мм |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 94 мм |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | RED LINE |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Спіральне свердло HSS для точного свердління, кут при вершині 135˚.
Підходить для свердлильних машин, акумуляторних шурупокрутів, свердлильних верстатів.
Точне та якісне свердління
Точне та якісне свердління
- Надійне спіральне свердло у короткому виконанні, забезпечує точне свердління
- Чітка геометрія ріжучих кромок забезпечує високу якість і точність отвора
Характеристики
| Діаметр | 11 мм |
| Кут | 135° |
| Довжина | 142 мм |
| Універсальність (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер свердління (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Якість отвору (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Довжина спіральної частини | 94 мм |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | RED LINE |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Чавун |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 1,0 mm
Свердло спіральне по металу, HSS, 2 шт. в блістері, 1,5 mm
Немає відгуків про цей товар.