Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір викруток з Т-подібною ручкою TORX в ложементі, 6 шт.
Фото - 1 - Набір викруток з Т-подібною ручкою TORX в ложементі, 6 шт.
Фото - 1 - Набір викруток з Т-подібною ручкою TORX в ложементі, 6 шт.

Набір викруток з Т-подібною ручкою TORX в ложементі, 6 шт. (0965441106)

Набір викруток з Т-подібною ручкою TORX в ложементі 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE -арт. 0965441106
Номер товару 0965441106
В наявності
Ціна:
1620 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Набір викруток з Т-подібною ручкою TORX в ложементі 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Викрутки з Т-подібною ручкою: TX10×90 мм, TX15×90 мм, TX20×90 мм, TX25×140 мм, TX30×140 мм, TX40×140 мм
Розмір секції піни 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Набір викруток з Т-подібною ручкою TORX в ложементі 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE

Матеріал EVA, можна мити

Комплектація:
  • Викрутки з Т-подібною ручкою: TX10×90 мм, TX15×90 мм, TX20×90 мм, TX25×140 мм, TX30×140 мм, TX40×140 мм
Характеристики arrow_down
Розмір секції піни 4.4.1
Кількість виробів в асортименті/комплекті 6 шт.
Ширина x висота x глибина 229 x 38 x 333 мм
Колір оздоблення Чорний матовий
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
30.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення