Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набор отверток с ручкой T-образной TORX в ложементе, 6 шт.
Фото - 1 - Набор отверток с ручкой T-образной TORX в ложементе, 6 шт.
Фото - 1 - Набор отверток с ручкой T-образной TORX в ложементе, 6 шт.

Набор отверток с ручкой T-образной TORX в ложементе, 6 шт. (0965441106)

Набор отверток с ручкой Т-образной TORX в ложементе 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE -арт. 0965441106
Номер товара 0965441106
В наличии
Цена:
1620 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Набор отверток с Т-образной ручкой TORX в ложементе 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Отвертки с Т-образной ручкой: TX10×90 мм, TX15×90 мм, TX20×90 мм, TX25×140 мм, TX30×140 мм, TX40×140 мм
Размер секции пены 4.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Набор отверток с Т-образной ручкой TORX в ложементе 4.4.1, 6 шт., RED STRIPE

Материал EVA, можно мыть

Комплектация:
  • Отвертки с Т-образной ручкой: TX10×90 мм, TX15×90 мм, TX20×90 мм, TX25×140 мм, TX30×140 мм, TX40×140 мм
Характеристики arrow_down
Размер секции пены 4.4.1
Количество изделий в ассортименте/комплекте 6 шт.
Ширина x высота x глубина 229 x 38 x 333 мм
Цвет отделки Черный матовый
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті