Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 15,5X9,9 M8
Фото - 1 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 15,5X9,9 M8
Фото - 2 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 15,5X9,9 M8
Фото - 1 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 15,5X9,9 M8
Фото - 2 - Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 15,5X9,9 M8

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 15,5X9,9 M8 (0917780)

Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 15,5X9,9 M8 ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2B-0,5-3,0-15,5X9,9-M8 ZEBRA
Номер товару 0917780
В наявності
Ціна:
4.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Оцинкована сталь, блакитне пассивирование (A2B), зі зменшеною потайною головкою і насічками

  • Різьбові заклепки можна використовувати в якості клепаних і гвинтових з'єднань.
  • В обох випадках забезпечується надійне з'єднання, а також можливість кріплення додаткових компонентів за допомогою стандартних гвинтів.
  • Заклепка встановлюється з одного боку, тому вона підходить для закритих профілів
  • Проста, швидка і переважно автоматична установка
  • Не потрібно зенкование просвердлених отворів
  • Незмінно висока якість установки
  • Стійка заклепка з високоміцної різьбленням
  • Покращена ефективність завдяки швидкій і надійної установці, а також високій якості

Примітка:

  • Зазначені значення вилучення є стандартними нормативними значеннями. Інформація може відрізнятися в залежності від деталі, розміру отвору і нерівності поверхні.
Висота головки гвинта (k1) 0,50 мм
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 0,5-3,0 мм
Діаметр просвердленого отвору 10 мм
Діаметр головки (d1) 11 мм
Довжина (l1) 16 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 22000 Н
Момент затягування, макс. 25 Нм
Руйнівне навантаження при зміщенні 5200 Н
Зовнішній діаметр (d2) 9,9 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь

Область застосування:

  • Завдяки стійкості до прокручування, найкращим чином підходить для м'яких матеріалів, таких як алюміній, дерево, пластмаса, азбест.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Оцинкована сталь, блакитне пассивирование (A2B), зі зменшеною потайною головкою і насічками

  • Різьбові заклепки можна використовувати в якості клепаних і гвинтових з'єднань.
  • В обох випадках забезпечується надійне з'єднання, а також можливість кріплення додаткових компонентів за допомогою стандартних гвинтів.
  • Заклепка встановлюється з одного боку, тому вона підходить для закритих профілів
  • Проста, швидка і переважно автоматична установка
  • Не потрібно зенкование просвердлених отворів
  • Незмінно висока якість установки
  • Стійка заклепка з високоміцної різьбленням
  • Покращена ефективність завдяки швидкій і надійної установці, а також високій якості

Примітка:

  • Зазначені значення вилучення є стандартними нормативними значеннями. Інформація може відрізнятися в залежності від деталі, розміру отвору і нерівності поверхні.
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 0,50 мм
Діапазон затиску, мін./макс. (S1) 0,5-3,0 мм
Діаметр просвердленого отвору 10 мм
Діаметр головки (d1) 11 мм
Довжина (l1) 16 мм
Руйнівне навантаження при розтягуванні 22000 Н
Момент затягування, макс. 25 Нм
Руйнівне навантаження при зміщенні 5200 Н
Зовнішній діаметр (d2) 9,9 мм
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M8
Деталь хвостовика З накатним хвостовиком
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна головка
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Завдяки стійкості до прокручування, найкращим чином підходить для м'яких матеріалів, таких як алюміній, дерево, пластмаса, азбест.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
127.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
127.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити