Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 13X7,9 M6
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 13X7,9 M6
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 13X7,9 M6 (0917760)
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 13X7,9 M6
ЗАКЛ.-ГАЙКА-A2B-0,5-3,0-13X7,9-M6
ZEBRA
Номер товару 0917760
В наявності
Ціна:
2.94 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Оцинкована сталь, блакитне пассивирование (A2B), зі зменшеною потайною головкою і насічками
- Різьбові заклепки можна використовувати в якості клепаних і гвинтових з'єднань.
- В обох випадках забезпечується надійне з'єднання, а також можливість кріплення додаткових компонентів за допомогою стандартних гвинтів.
- Заклепка встановлюється з одного боку, тому вона підходить для закритих профілів
- Проста, швидка і переважно автоматична установка
- Не потрібно зенкование просвердлених отворів
- Незмінно висока якість установки
- Стійка заклепка з високоміцної різьбленням
- Покращена ефективність завдяки швидкій і надійної установці, а також високій якості
Примітка:
- Зазначені значення вилучення є стандартними нормативними значеннями. Інформація може відрізнятися в залежності від деталі, розміру отвору і нерівності поверхні.
| Висота головки гвинта (k1) | 0,50 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 0,5-3,0 мм |
| Момент затягування, макс. | 10 Нм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 10000 Н |
| Довжина (l1) | 13 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 4400 Н |
| Зовнішній діаметр (d2) | 7,9 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 8 мм |
| Діаметр головки (d1) | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Деталь хвостовика | З накатним хвостовиком |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
Область застосування:
- Завдяки стійкості до прокручування, найкращим чином підходить для м'яких матеріалів, таких як алюміній, дерево, пластмаса, азбест.
Інформація про продукт
Опис
Оцинкована сталь, блакитне пассивирование (A2B), зі зменшеною потайною головкою і насічками
- Різьбові заклепки можна використовувати в якості клепаних і гвинтових з'єднань.
- В обох випадках забезпечується надійне з'єднання, а також можливість кріплення додаткових компонентів за допомогою стандартних гвинтів.
- Заклепка встановлюється з одного боку, тому вона підходить для закритих профілів
- Проста, швидка і переважно автоматична установка
- Не потрібно зенкование просвердлених отворів
- Незмінно висока якість установки
- Стійка заклепка з високоміцної різьбленням
- Покращена ефективність завдяки швидкій і надійної установці, а також високій якості
Примітка:
- Зазначені значення вилучення є стандартними нормативними значеннями. Інформація може відрізнятися в залежності від деталі, розміру отвору і нерівності поверхні.
Характеристики
| Висота головки гвинта (k1) | 0,50 мм |
| Діапазон затиску, мін./макс. (S1) | 0,5-3,0 мм |
| Момент затягування, макс. | 10 Нм |
| Руйнівне навантаження при розтягуванні | 10000 Н |
| Довжина (l1) | 13 мм |
| Руйнівне навантаження при зміщенні | 4400 Н |
| Зовнішній діаметр (d2) | 7,9 мм |
| Діаметр просвердленого отвору | 8 мм |
| Діаметр головки (d1) | 9 мм |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Деталь хвостовика | З накатним хвостовиком |
| Покриття | Оцинкований |
| Тип голови | Потайна головка |
| Матеріал | Сталь |
Застосування
Область застосування:
- Завдяки стійкості до прокручування, найкращим чином підходить для м'яких матеріалів, таких як алюміній, дерево, пластмаса, азбест.
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 10X6,9 M4
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 15,5X9,9 M8
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 16,5X11,9 M10
Заклепка різьбова з циліндричною рифленою головкою Wurth A2B 11,5X6,9 M5
Немає відгуків про цей товар.