Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW13
Фото - 1 - Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW13
Фото - 2 - Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW13
Фото - 1 - Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW13
Фото - 2 - Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW13

Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW13 (0614176718)

Торцева насадка шестигранна, з хвостовиком E 6.3 (1/4"), магнітна, L51 mm, SW13 mm
Номер товару 0614176718
В наявності
Ціна:
127.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Головка торцева шестигранна магнітна

  • Кріплення 1/4", E, 6,3;
  • Довжина 51 мм;
  • Матеріал: Сталь хромованадієва.
Розмір під ключ 13 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) 19,5 мм
Довжина (L) 51 мм
Глибина торцевого ключа до магніту (l) 6 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Головка торцева шестигранна магнітна

  • Кріплення 1/4", E, 6,3;
  • Довжина 51 мм;
  • Матеріал: Сталь хромованадієва.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 13 мм
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) 19,5 мм
Довжина (L) 51 мм
Глибина торцевого ключа до магніту (l) 6 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
127.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити
95.46 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -27.5 %
2.4 грн/шт
1.74 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити