Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW1/4"
Фото - 1 - Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW1/4"
Фото - 2 - Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW1/4"
Фото - 1 - Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW1/4"
Фото - 2 - Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW1/4"

Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW1/4" (0614176713)

Торцева насадка шестигранна, з хвостовиком E 6.3 (1/4"), магнітна, L51 mm, SW1/4"
Номер товару 0614176713
Немає в наявності
Ціна:
149.28 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Головка торцева шестигранна магнітна

  • Кріплення 1/4", E, 6,3;
  • Довжина 51 мм;
  • Матеріал: Сталь хромованадієва.
Розмір під ключ 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) 11 мм
Глибина торцевого ключа до магніту (l) 2,8 мм
Довжина (L) 51 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Тип приводу Зовнішній шестигранник

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Головка торцева шестигранна магнітна

  • Кріплення 1/4", E, 6,3;
  • Довжина 51 мм;
  • Матеріал: Сталь хромованадієва.
Характеристики arrow_down
Розмір під ключ 1/4 дюйма
Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) 11 мм
Глибина торцевого ключа до магніту (l) 2,8 мм
Довжина (L) 51 мм
Привід E 6,3 (1/4 дюйма)
Тип наконечника Для зовн. шестигр.
Тип приводу Зовнішній шестигранник
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті