Торцева насадка E 6.3 (1/4"), магнітна
Торцева насадка E 6.3 (1/4"), магнітна
Торцева насадка E 6.3 (1/4"), магнітна
Доступно в вигляді 7
показати версії
Фільтр
Версії товару Торцева насадка E 6.3 (1/4"), магнітна
Номер товару
Глибина торцевого кл...
Зовнішній діаметр то...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW13
Номер товару 0614176718
Технічна інформація
| Розмір під ключ | 13 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) | 19,5 мм |
| Довжина (L) | 51 мм |
| Глибина торцевого ключа до магніту (l) | 6 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW7
Номер товару 0614176714
Технічна інформація
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) | 11,8 мм |
| Глибина торцевого ключа до магніту (l) | 2,8 мм |
| Довжина (L) | 51 мм |
| Розмір під ключ | 7 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW8
Номер товару 0614176715
Технічна інформація
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) | 12,7 мм |
| Глибина торцевого ключа до магніту (l) | 3,5 мм |
| Довжина (L) | 51 мм |
| Розмір під ключ | 8 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW1/4"
Номер товару 0614176713
Технічна інформація
| Розмір під ключ | 1/4 дюйма |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) | 11 мм |
| Глибина торцевого ключа до магніту (l) | 2,8 мм |
| Довжина (L) | 51 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW10
Номер товару 0614176717
Технічна інформація
| Розмір під ключ | 10 мм |
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) | 14,6 мм |
| Глибина торцевого ключа до магніту (l) | 4,2 мм |
| Довжина (L) | 51 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW3/8"
Номер товару 0614176716
Технічна інформація
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) | 14,6 мм |
| Розмір під ключ | 3/8 дюйма |
| Глибина торцевого ключа до магніту (l) | 4,2 мм |
| Довжина (L) | 51 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Насадка торцева E 6.3 (1/4"), магнітна, SW5.5
Номер товару 0614176712
Технічна інформація
| Зовнішній діаметр торцевого ключа (D) | 11 мм |
| Глибина торцевого ключа до магніту (l) | 2,1 мм |
| Розмір під ключ | 5,5 мм |
| Довжина (L) | 51 мм |
| Привід | E 6,3 (1/4 дюйма) |
| Тип наконечника | Для зовн. шестигр. |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | Торцева насадка E 6.3 (1/4"), магнітна |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 3 |
| ⭐ Найдешевший товар | 127.2 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 182.52 грн |