Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 2 - Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 1 - Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H
Фото - 2 - Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H

Самонарізний гвинт з напівпотайною головкою, форма C з хрестовим шліцом H (01174222)

DIN 7983, оцинкована сталь H, форма C, з гострим кінцем САМОРІЗ-DIN7983-C-H2-A2K-4,2X22
Номер товару 01174222
Немає в наявності
Ціна:
1.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 7983, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, хрестоподібний шліц H Саморізи відносяться до сімейства різьбонарізувальних гвинтів. При угвинчуванні в підготовлений під різьбу отвір гвинти формують власну внутрішню різьбу. Орієнтовні значення діаметра отвору під різьбу містяться в стандарті DIN 7975. Форма C = різьба з гострим кінцем Форма F = різьба з тупим кінцем Форма R = різьба з заокругленням
Висота головки гвинта (k1) 2,5 мм
Довжина (l1) 22 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Діаметр головки (dk) 8,1 мм
Форма C
Стандарти DIN 7983
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 7983, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K), форма C, хрестоподібний шліц H Саморізи відносяться до сімейства різьбонарізувальних гвинтів. При угвинчуванні в підготовлений під різьбу отвір гвинти формують власну внутрішню різьбу. Орієнтовні значення діаметра отвору під різьбу містяться в стандарті DIN 7975. Форма C = різьба з гострим кінцем Форма F = різьба з тупим кінцем Форма R = різьба з заокругленням
Характеристики arrow_down
Висота головки гвинта (k1) 2,5 мм
Довжина (l1) 22 мм
Номінальний діаметр (d1) 4,2 мм
Діаметр головки (dk) 8,1 мм
Форма C
Стандарти DIN 7983
Розмір приводу H2
Декларація робочих характеристик (EU-CPR) Ні
Покриття Оцинкований
Тип голови Потайна овальна головка
Тип різьби Самонарізна гвинтова різьба
Матеріал Сталь
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
127.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4.08 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 500 шт
Передзамовлення
6 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
- +
х 250 шт
Купити