Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Викрутки для прецизійних робіт VDE в асортименті, шліц / PH
Фото - 1 - Викрутки для прецизійних робіт VDE в асортименті, шліц / PH
Фото - 1 - Викрутки для прецизійних робіт VDE в асортименті, шліц / PH

Викрутки для прецизійних робіт VDE в асортименті, шліц / PH (06134894)

Набір викруток для точного машинобудування VDE SL / PH 7 шт. Н-Р-викруток-VDE-FEINMECH-SZ / PH-7шт ZEBRA
Номер товару 06134894
В наявності
Ціна:
4397.4 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
7 предм. Складається з п'яти викруток під шліц і двох викруток Phillips під хрестоподібний шліц.
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
7 предм. Складається з п'яти викруток під шліц і двох викруток Phillips під хрестоподібний шліц.
Характеристики arrow_down
Кількість виробів в асортименті/комплекті 7 шт.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
603 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
862.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
858.6 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
525.96 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -68 %
1100 грн/шт
352.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1869.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
174.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
38.16 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити