Зварювальний апарат MIG/MAG 250 Wurth
Зварювальний апарат MIG/MAG 250 Wurth (5952001250)
Апарат для зварювання MIG/MAG 250 Wurth: Технологічна Прекрасність у Сварці
Апарат для зварювання MIG/MAG 250 від Wurth є першокласним інструментом для тих, хто цінує високу якість та ефективність у сварці. Його передові характеристики та інноваційні функції роблять його ідеальним для робіт на будівництві, виробництві та ремонтних майстернях.
Основні Особливості:
-
Новий IGBT-инвертор: Цей аппарат використовує IGBT-інвертор з цифровим управлінням, що гарантує стабільне та ефективне зварювання MIG, навіть при нестабільному електропостачанні
-
Безступеневе Регулювання Індукції: Можливість точної регулювання індукції забезпечує чистий шов, що є ключовим для високоякісного зварювання
-
2 в 1 Режими зварювання: Аппарат підтримує режими MIG та STICK (електрод), розширюючи можливості для різних видів робіт
-
Функція NO GAS: Можливість роботи на відкритому повітрі з порошковим дротом для зварювання без використання газу
-
Горелка Abicor Binzel MB 24KD: У комплекті йде горелка відомого виробника, що забезпечує зручність та надійність у використанні
Технічні Характеристики:
- Вага: 41 кг
- Час Роботи при Макс. Тоці (40 ° C): 60%
- Діаметр Проводу: 1,2 мм
- Довжина: 90,7 см
- Довжина Кабеля: 3 м
- Номінальне Напруга: 380 В/перем.тока
- Сила Тока, Макс.: 250 A
- Сила Тока, Мін./Макс.: 50-250 A
Апарат для зварювання MIG/MAG 250 Wurth - це не тільки інструмент, але і рішення для високоякісного та ефективного зварювання в різних умовах. Його функціональність і зручність використання роблять його важливим компаньйоном для професіоналів у світі зварювання
| Діаметр дроту встановленого ролика подачі | 1,2 мм |
| Сила струму, макс. | 250 A |
| Довжина кабелю | 3 м |
| Номінальна напруга | 380 В/змін.струму |
| Вага обладнання | 41 кг |
| Сила струму, мін./макс. | 50-250 А |
| Робочий цикл за максимального струму (40 °C) | 60% |
| Довжина | 90,7 см |
| Ролик подачі дроту для стали | мм |
Інформація про продукт
Апарат для зварювання MIG/MAG 250 Wurth: Технологічна Прекрасність у Сварці
Апарат для зварювання MIG/MAG 250 від Wurth є першокласним інструментом для тих, хто цінує високу якість та ефективність у сварці. Його передові характеристики та інноваційні функції роблять його ідеальним для робіт на будівництві, виробництві та ремонтних майстернях.
Основні Особливості:
-
Новий IGBT-инвертор: Цей аппарат використовує IGBT-інвертор з цифровим управлінням, що гарантує стабільне та ефективне зварювання MIG, навіть при нестабільному електропостачанні
-
Безступеневе Регулювання Індукції: Можливість точної регулювання індукції забезпечує чистий шов, що є ключовим для високоякісного зварювання
-
2 в 1 Режими зварювання: Аппарат підтримує режими MIG та STICK (електрод), розширюючи можливості для різних видів робіт
-
Функція NO GAS: Можливість роботи на відкритому повітрі з порошковим дротом для зварювання без використання газу
-
Горелка Abicor Binzel MB 24KD: У комплекті йде горелка відомого виробника, що забезпечує зручність та надійність у використанні
Технічні Характеристики:
- Вага: 41 кг
- Час Роботи при Макс. Тоці (40 ° C): 60%
- Діаметр Проводу: 1,2 мм
- Довжина: 90,7 см
- Довжина Кабеля: 3 м
- Номінальне Напруга: 380 В/перем.тока
- Сила Тока, Макс.: 250 A
- Сила Тока, Мін./Макс.: 50-250 A
Апарат для зварювання MIG/MAG 250 Wurth - це не тільки інструмент, але і рішення для високоякісного та ефективного зварювання в різних умовах. Його функціональність і зручність використання роблять його важливим компаньйоном для професіоналів у світі зварювання
| Діаметр дроту встановленого ролика подачі | 1,2 мм |
| Сила струму, макс. | 250 A |
| Довжина кабелю | 3 м |
| Номінальна напруга | 380 В/змін.струму |
| Вага обладнання | 41 кг |
| Сила струму, мін./макс. | 50-250 А |
| Робочий цикл за максимального струму (40 °C) | 60% |
| Довжина | 90,7 см |
| Ролик подачі дроту для стали | мм |
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Немає відгуків про цей товар.