Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth
Фото - 1 - Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth
Фото - 1 - Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth

Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth (5952001250)

Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth WELDSYS-MIG / MAG250-380V-907X467X768MM
Номер товара 5952001250
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth: Технологическая Прекрасность в Ссоре

Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth является первоклассным инструментом для тех, кто ценит высокое качество и эффективность в ссоре. Его передовые характеристики и инновационные функции делают его идеальным для работы на строительстве, производстве и ремонтных мастерских.

Основные особенности:

  1. Новый IGBT-инвертор: Этот аппарат использует IGBT-инвертор с цифровым управлением, что гарантирует стабильную и эффективную ссору MIG, даже при нестабильном электроснабжении.

  2. Бесступенчатое регулирование индукции: Возможность точной регулировки индукции обеспечивает чистый и минимальный брызг шва, который является ключевым для высококачественного задания.

  3. 2 в 1 Режимы ссоры: Аппарат поддерживает режимы MIG и STICK (электрод), расширяя возможности для различных видов работ.

  4. Функция NO GAS: Возможность работы на открытом воздухе с порошковым сварочным дротом без использования газа.

  5. Водка Abicor Binzel MB 24KD: В комплекте идет водка известного производителя, обеспечивающая удобство и надежность в использовании.

Технические характеристики:

  • Вес: 41 кг.
  • Время работы при Максе. Токи (40 ° C): 60%.
  • Диаметр провода: 1,2 мм.
  • Длина: 90,7 см.
  • Длина кабеля: 3 м.
  • Номинальное напряжение: 380 В/перем.тока.
  • Сила Тока, Макс.: 250 A.
  • Сила Тока, Мин./Макс.: 50-250 A.

Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth – это не только инструмент, но и решение для высококачественной и эффективной сварки в разных условиях. Его функциональность и удобство использования делают его важным компаньоном для профессионалов в мире ссоры.

Диаметр провода 1,2 мм
Сила тока, макс. 250 A
Длина кабеля 3 м
Номинальное напряжение 380 В/перем.тока
Вес оборудования 41 кг
Сила тока, мин./макс. 50-250 А
Время работы при макс. токе (40 ° C) 60%
Длина 90,7 см
Ролик подачи проволоки для стали мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth: Технологическая Прекрасность в Ссоре

Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth является первоклассным инструментом для тех, кто ценит высокое качество и эффективность в ссоре. Его передовые характеристики и инновационные функции делают его идеальным для работы на строительстве, производстве и ремонтных мастерских.

Основные особенности:

  1. Новый IGBT-инвертор: Этот аппарат использует IGBT-инвертор с цифровым управлением, что гарантирует стабильную и эффективную ссору MIG, даже при нестабильном электроснабжении.

  2. Бесступенчатое регулирование индукции: Возможность точной регулировки индукции обеспечивает чистый и минимальный брызг шва, который является ключевым для высококачественного задания.

  3. 2 в 1 Режимы ссоры: Аппарат поддерживает режимы MIG и STICK (электрод), расширяя возможности для различных видов работ.

  4. Функция NO GAS: Возможность работы на открытом воздухе с порошковым сварочным дротом без использования газа.

  5. Водка Abicor Binzel MB 24KD: В комплекте идет водка известного производителя, обеспечивающая удобство и надежность в использовании.

Технические характеристики:

  • Вес: 41 кг.
  • Время работы при Максе. Токи (40 ° C): 60%.
  • Диаметр провода: 1,2 мм.
  • Длина: 90,7 см.
  • Длина кабеля: 3 м.
  • Номинальное напряжение: 380 В/перем.тока.
  • Сила Тока, Макс.: 250 A.
  • Сила Тока, Мин./Макс.: 50-250 A.

Сварочный аппарат MIG/MAG 250 Wurth – это не только инструмент, но и решение для высококачественной и эффективной сварки в разных условиях. Его функциональность и удобство использования делают его важным компаньоном для профессионалов в мире ссоры.

Характеристики arrow_down
Диаметр провода 1,2 мм
Сила тока, макс. 250 A
Длина кабеля 3 м
Номинальное напряжение 380 В/перем.тока
Вес оборудования 41 кг
Сила тока, мин./макс. 50-250 А
Время работы при макс. токе (40 ° C) 60%
Длина 90,7 см
Ролик подачи проволоки для стали мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте