Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - магнітний рівень
Фото - 2 - магнітний рівень
Фото - 3 - магнітний рівень
Фото - 4 - магнітний рівень
Фото - 1 - магнітний рівень
Фото - 2 - магнітний рівень
Фото - 3 - магнітний рівень
Фото - 4 - магнітний рівень

магнітний рівень (0714644306)

Легкий рівень, магнітний РІВЕНЬ МЕТАЛЕВИЙ З МАГНІТАМИ 600мм
Номер товару 0714644306
Немає в наявності
Ціна:
3655.62 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Міцна конструкція з сильними магнітами Відмінна читаність і тривалий термін служби Блок рівня, виготовлений з акрилового скла зі вставкою корозійно-стійких кілець для читання Відсутність знебарвлення рідини, максимальна точність при коливаннях температури Флуоресцентна рідина для рівня, висока стійкість до УФ-випромінювання Дуже сильні магніти, не ковзають на металевих поверхнях магніти з рідкоземельними елементами висока точність Міцний профіль з легкого металу, прямокутний профіль фрезерованной вимірювальною поверхнею (до 120 см) Дуже гладка, легко очищається поверхню Електростатичне порошкове покриття
Точність вимірювання градусів 0,029 °
Точність вимірювання градусів, в перевернутому положенні 0,043 °
Точність вимірювання (по довжині) 0,5 мм/м
Точність вимірювання, в перевернутому положенні (на довжину) 0,75 мм/м
Кількість магнітів 2 шт.
Висота (H) 20 мм
Ширина (B) 50 мм
Довжина (L) 60 ​​см

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Міцна конструкція з сильними магнітами Відмінна читаність і тривалий термін служби Блок рівня, виготовлений з акрилового скла зі вставкою корозійно-стійких кілець для читання Відсутність знебарвлення рідини, максимальна точність при коливаннях температури Флуоресцентна рідина для рівня, висока стійкість до УФ-випромінювання Дуже сильні магніти, не ковзають на металевих поверхнях магніти з рідкоземельними елементами висока точність Міцний профіль з легкого металу, прямокутний профіль фрезерованной вимірювальною поверхнею (до 120 см) Дуже гладка, легко очищається поверхню Електростатичне порошкове покриття
Характеристики arrow_down
Точність вимірювання градусів 0,029 °
Точність вимірювання градусів, в перевернутому положенні 0,043 °
Точність вимірювання (по довжині) 0,5 мм/м
Точність вимірювання, в перевернутому положенні (на довжину) 0,75 мм/м
Кількість магнітів 2 шт.
Висота (H) 20 мм
Ширина (B) 50 мм
Довжина (L) 60 ​​см
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -29.8 %
6.3 грн/шт
4.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
21 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -41 %
79.2 грн/шт
46.74 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
50.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
60 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити