Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Лазерний далекомір LDM, 30 m
Фото - 1 - Лазерний далекомір LDM, 30 m
Фото - 1 - Лазерний далекомір LDM, 30 m

Лазерний далекомір LDM, 30 m (5709300530)

Лазерний далекомір LDM 30M LASRDISTM- (LDM 30M) -30M
Номер товару 5709300530
В наявності
Ціна:
3441.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Точний лазерний вимірювач відстані, діапазон вимірювання до 30 м

  • Двокомпонентний корпус, міцний, та зручний
  • Захищений від пилу та бризок води
  • 3-рядний дисплей з підсвіткою
  • ¼” кріплення для штативу
  • Автоматичне вимикання лазерного променя та вимкнення пристрою
  • Відстеження (безперервне вимірювання)
  • Цифрова та звукова індикація

Функції

  • Одиничне вимірювання відстані
  • Відстеження
  • Сума відстаней

Увага

  • Лазерне випромінювання. Не дивіться напряму в зону випромінювання
  • Лазерний виріб класу 2
Похибка вимірювання довжини (+ / -) +/- 1,5 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 0 до 40 °C
Довжина 100 мм
Клас лазера 2
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Висота 23 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 30 м
Ширина 36 мм
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Луг

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Точний лазерний вимірювач відстані, діапазон вимірювання до 30 м

  • Двокомпонентний корпус, міцний, та зручний
  • Захищений від пилу та бризок води
  • 3-рядний дисплей з підсвіткою
  • ¼” кріплення для штативу
  • Автоматичне вимикання лазерного променя та вимкнення пристрою
  • Відстеження (безперервне вимірювання)
  • Цифрова та звукова індикація

Функції

  • Одиничне вимірювання відстані
  • Відстеження
  • Сума відстаней

Увага

  • Лазерне випромінювання. Не дивіться напряму в зону випромінювання
  • Лазерний виріб класу 2
Характеристики arrow_down
Похибка вимірювання довжини (+ / -) +/- 1,5 мм
Температурний діапазон застосування, мін./макс. від 0 до 40 °C
Довжина 100 мм
Клас лазера 2
Кількість акумуляторів / батарей 2 шт.
Висота 23 мм
Діапазон вимірювання довжини, макс. 30 м
Ширина 36 мм
Ступінь захисту IP IP 54
Тип акумулятора / батареї Луг
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
6614.4 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
79.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
4393.08 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
66.48 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
5426.7 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
9.54 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення