Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кутова шліфувальна машина EAG 24-230
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EAG 24-230
Фото - 1 - Кутова шліфувальна машина EAG 24-230

Кутова шліфувальна машина EAG 24-230 (5717009010)

Кутова шліфувальна машина з двома ручками EAG 24-230, 2000W -арт. 5717008010
Номер товару 5717009010
Немає в наявності
Ціна:
8568 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Надзвичайно потужна кутова шліфувальна машина потужністю 2400 Вт для дисків діаметром до 230 мм
  • Оптимальне робоче положення
  • Зміна положення рукоятки з кроком 90˚
  • Додаткова рукоятка, яку можна прикручувати зверху, праворуч або ліворуч
  • Менша стомлюваність при роботі
  • Прорезинена основна рукоятка і віброізоляція на допоміжній рукоятці
  • Захисний кожух встановлюється без застосування
  • Регулювання без використання інструментів для швидкої та ефективної роботи
М'який запуск
  • Електронне управління, що обмежує пусковий струм, захищає ланцюг
  • Кутова шліфувальна машина прискорюється м'яко і рівномірно
Оптимальна концепція захисту від пилу
  • Польова обв'язка і концепція вентиляції повітря
  • Подвійні ущільнення для шарикопідшипника
Кнопка блокування шпинделя
Для більш простої заміни дисків
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Номінальна споживана потужність 2400 Вт
Вага обладнання 4,9 кг
Частота 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Частота обертів на холостому ходу, макс. 6500 об/хв

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Надзвичайно потужна кутова шліфувальна машина потужністю 2400 Вт для дисків діаметром до 230 мм
  • Оптимальне робоче положення
  • Зміна положення рукоятки з кроком 90˚
  • Додаткова рукоятка, яку можна прикручувати зверху, праворуч або ліворуч
  • Менша стомлюваність при роботі
  • Прорезинена основна рукоятка і віброізоляція на допоміжній рукоятці
  • Захисний кожух встановлюється без застосування
  • Регулювання без використання інструментів для швидкої та ефективної роботи
М'який запуск
  • Електронне управління, що обмежує пусковий струм, захищає ланцюг
  • Кутова шліфувальна машина прискорюється м'яко і рівномірно
Оптимальна концепція захисту від пилу
  • Польова обв'язка і концепція вентиляції повітря
  • Подвійні ущільнення для шарикопідшипника
Кнопка блокування шпинделя
Для більш простої заміни дисків
Характеристики arrow_down
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Діаметр відрізного диска, макс. 230 мм
Номінальна споживана потужність 2400 Вт
Вага обладнання 4,9 кг
Частота 50 Гц
Тип різьби x діаметр різьби шпинделя M14
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Частота обертів на холостому ходу, макс. 6500 об/хв
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
3840 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
678 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
6.36 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -62.4 %
3.06 грн/шт
1.15 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 200 шт
Немає в наявності
11400 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
793.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -46.4 %
13200 грн/шт
7080 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити