Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск полірувальний, овчина біла, Ø135 mm
Фото - 1 - Диск полірувальний, овчина біла, Ø135 mm
Фото - 1 - Диск полірувальний, овчина біла, Ø135 mm

Диск полірувальний, овчина біла, Ø135 mm (0585235)

Диск полірувальний, овчина біла, D135 mm -арт. 0585235
Номер товару 0585235
В наявності
Ціна:
678 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для професійних полірувальних робіт на сильно пошкоджених і корродованих пофарбованих поверхнях.

  • Універсальне застосування
  • Для світлих та темних пофарбованих поверхонь
  • Дуже хороша швидкість зняття матеріалу
  • За рахунок дуже тонкої структури
  • Мінімальне тепловиділення у поєднанні з тривалим терміном служби
  • Натуральна овчина найвищої якості

Примітка:

  • Забороняється промивати водою.
  • Просто зніміть стару фарбу та відполіруйте залишки щіткою для очищення з полірувальною губкою після завершення полірування.
Діаметр опорного диска 125 мм
Діаметр 135 мм
Колір Білий
Матеріал Пояркова вовна

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для професійних полірувальних робіт на сильно пошкоджених і корродованих пофарбованих поверхнях.

  • Універсальне застосування
  • Для світлих та темних пофарбованих поверхонь
  • Дуже хороша швидкість зняття матеріалу
  • За рахунок дуже тонкої структури
  • Мінімальне тепловиділення у поєднанні з тривалим терміном служби
  • Натуральна овчина найвищої якості

Примітка:

  • Забороняється промивати водою.
  • Просто зніміть стару фарбу та відполіруйте залишки щіткою для очищення з полірувальною губкою після завершення полірування.
Характеристики arrow_down
Діаметр опорного диска 125 мм
Діаметр 135 мм
Колір Білий
Матеріал Пояркова вовна
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1067.16 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
12487.68 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
208.98 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2195.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
27.96 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
995.4 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купити
2966.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити