Зенкер конічний HSS, D20,5 mm
Зенкер конічний HSS, D20,5 mm
Зенкер конічний HSS, D20,5 mm (0694117020)
Зенкер конічний MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D20,5MM, ZEBRA -арт. 0694117020
Номер товару 0694117020
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
995.4 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Особливо підходить для обробки звичайних сталей, чавуну та кольорових металів (алюмінію, міді, алюмінієвих сплавів та пластмас)
Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований
Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки
Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований
Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки
Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
| Діаметр хвостовика (d2) | 10 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Швидкість зенкування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр зенкера (d1) | 20,5 мм |
| Якість зенкування (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер зенкування (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Кількість ріжучих кромок (Z) | 3 шт. |
| Діаметр наконечника (d3) | 3,5 мм |
| Довжина (l1) | 63 мм |
| Кут зенкування | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарти | DIN 335 |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Литі метали, Алюміній |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні, Пластмаси, армовані арамідним волокном, Пластмаси, армовані скловолокном / вуглеволокном |
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Особливо підходить для обробки звичайних сталей, чавуну та кольорових металів (алюмінію, міді, алюмінієвих сплавів та пластмас)
Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований
Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки
Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований
Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки
Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту
Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Характеристики
| Діаметр хвостовика (d2) | 10 мм |
| Термін служби (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Універсальність (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Швидкість зенкування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Діаметр зенкера (d1) | 20,5 мм |
| Якість зенкування (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Характер зенкування (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Кількість ріжучих кромок (Z) | 3 шт. |
| Діаметр наконечника (d3) | 3,5 мм |
| Довжина (l1) | 63 мм |
| Кут зенкування | 90 ° |
| Форма | C |
| Стандарти | DIN 335 |
| Ріжучий матеріал | HSS |
| Якість | ZEBRA-Premium |
| Покриття | Без покриття |
| Форма хвостовика | Циліндричний |
| Оброблювані матеріали | Сталь, Литі метали, Алюміній |
| Підгрупа матеріалів | Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні, Пластмаси, армовані арамідним волокном, Пластмаси, армовані скловолокном / вуглеволокном |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Зенкер конічний HSS, D12,4 mm
Немає відгуків про цей товар.