Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Зенкер конічний HSS, D25 mm
Фото - 1 - Зенкер конічний HSS, D25 mm
Фото - 2 - Зенкер конічний HSS, D25 mm
Фото - 3 - Зенкер конічний HSS, D25 mm
Фото - 1 - Зенкер конічний HSS, D25 mm
Фото - 2 - Зенкер конічний HSS, D25 mm
Фото - 3 - Зенкер конічний HSS, D25 mm

Зенкер конічний HSS, D25 mm (0694117025)

Зенкер конічний MA-YELL/BLUE-HSS-90DGR-D25MM, ZEBRA -арт. 0694117025
Номер товару 0694117025
В наявності
Ціна:
1449 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Особливо підходить для обробки звичайних сталей, чавуну та кольорових металів (алюмінію, міді, алюмінієвих сплавів та пластмас)

Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований

Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки

Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту

Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Діаметр хвостовика (d2) 10 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість зенкування (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер зенкування (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Кількість ріжучих кромок (Z) 3 шт.
Діаметр наконечника (d3) 3,8 мм
Довжина (l1) 67 мм
Кут зенкування 90 °
Форма C
Стандарти DIN 335
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Форма хвостовика Циліндричний
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Алюміній
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні, Пластмаси, армовані арамідним волокном, Пластмаси, армовані скловолокном / вуглеволокном
Діаметр зенкера (d1) 25,0 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Особливо підходить для обробки звичайних сталей, чавуну та кольорових металів (алюмінію, міді, алюмінієвих сплавів та пластмас)

Зенкування та зачищення без задирок і вібрації
Прецизійний конічний зенкер з трьома ріжучими кромками, прецизійно шліфований

Оптимізована геометрія канавки
Відмінне формування та видалення стружки

Спеціальна шліфовка хвостовика забезпечує надійний зажим в патроні, завдяки чому знижується вібрація інструменту

Упаковка продукту виготовлена зі 100 % переробленого пластику і на 100 % придатна до повторної переробки
Характеристики arrow_down
Діаметр хвостовика (d2) 10 мм
Термін служби (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість зенкування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Якість зенкування (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер зенкування (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Кількість ріжучих кромок (Z) 3 шт.
Діаметр наконечника (d3) 3,8 мм
Довжина (l1) 67 мм
Кут зенкування 90 °
Форма C
Стандарти DIN 335
Ріжучий матеріал HSS
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Без покриття
Форма хвостовика Циліндричний
Оброблювані матеріали Сталь, Литі метали, Алюміній
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Леговані сталі для гартування й відпуску, Нітридувальні сталі, Інструментальні сталі, Швидкорізальні сталі, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Білий чавун, Алюміній, Алюмінієві сплави, Деформівні алюмінієві сплави, Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Алюмінієві ливарні сплави (10 % кремнію), Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь короткостружкова, Латунь довгостружкова, Бронза короткостружкова, Бронза довгостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні, Пластмаси, армовані арамідним волокном, Пластмаси, армовані скловолокном / вуглеволокном
Діаметр зенкера (d1) 25,0 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
7200 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
730.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1118.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
773.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
186 грн/шт
В наявності
- +
х 20 шт
Купити
4146.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити