Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Шабельна пилка ESBS 13-30 CLASSIC
Фото - 1 - Шабельна пилка ESBS 13-30 CLASSIC
Фото - 1 - Шабельна пилка ESBS 13-30 CLASSIC

Шабельна пилка ESBS 13-30 CLASSIC (5717041011)

Шабельна пилка ESBS 13-30 CLASSIC - арт. 5717041011
Номер товару 5717041011
В наявності
Ціна:
11400 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Система швидкої зміни полотен

  • Зручна зміна без додаткових інструментів
  • Швидкий процес різання у всіх типах матеріалів
  • Надійна конструкція

Захист шестерень від пилу та дрібних абразивів, що продовжує термін служби інструменту

  • М'яка ергономічна рукоятка
  • Максимальний комфорт та зручність у роботі
  • Регулювання швидкості шляхом натискання на курок

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Система швидкої зміни полотен

  • Зручна зміна без додаткових інструментів
  • Швидкий процес різання у всіх типах матеріалів
  • Надійна конструкція

Захист шестерень від пилу та дрібних абразивів, що продовжує термін служби інструменту

  • М'яка ергономічна рукоятка
  • Максимальний комфорт та зручність у роботі
  • Регулювання швидкості шляхом натискання на курок
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1869.3 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
19.44 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
108.78 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
120.14 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1560 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити