Циліндрична головка з шліцом
Циліндрична головка з шліцом
Циліндрична головка з шліцом (0287416)
DIN 84, нержавіюча сталь, A2, без покриття
ГВИНТ-DIN84-A2 / 70-SZ-M4X16
Номер товару 0287416
Немає в наявності
Ціна:
3.06 грн/шт
-62.4 %
1.15 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 84, нержавіюча сталь, A2, без покриття
Примітка
DIN 84 скасований і замінений стандартом ISO 1207. Є певна взаємозамінність (номінальний Ø
| Клас міцності | 70 |
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,6 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 84 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Плоска циліндрічна головка |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Шліц |
| Розмір приводу | Шліц |
Інформація про продукт
Опис
DIN 84, нержавіюча сталь, A2, без покриття
Примітка
DIN 84 скасований і замінений стандартом ISO 1207. Є певна взаємозамінність (номінальний Ø
Характеристики
| Клас міцності | 70 |
| Крок різьби | 0,7 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Довжина (l1) | 16 мм |
| Висота головки гвинта (k1) | 2,6 мм |
| Діаметр головки (dk) | 7 мм |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | DIN 84 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M4 |
| Покриття | Без покриття |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Тип голови | Плоска циліндрічна головка |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип приводу | Шліц |
| Розмір приводу | Шліц |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Циліндрична головка з шліцом
Немає відгуків про цей товар.