Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Циліндрична головка з шліцом
Фото - 1 - Циліндрична головка з шліцом
Знижка -62.5 %
Фото - 2 - Циліндрична головка з шліцом
Знижка -62.5 %
Фото - 3 - Циліндрична головка з шліцом
Знижка -62.5 %
Фото - 1 - Циліндрична головка з шліцом
Фото - 2 - Циліндрична головка з шліцом
Фото - 3 - Циліндрична головка з шліцом

Циліндрична головка з шліцом (0287430)

DIN 84, нержавіюча сталь, A2, без покриття ГВИНТ-DIN84-A2 / 70-SZ-M4X30
Номер товару 0287430
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
4.37 грн/шт
-62.5 %
1.64 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 200 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 84, нержавіюча сталь, A2, без покриття Примітка DIN 84 скасований і замінений стандартом ISO 1207. Є певна взаємозамінність (номінальний Ø
Клас міцності 70
Крок різьби 0,7 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 2,6 мм
Довжина (l1) 30 мм
Діаметр головки (dk) 7 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 84
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M4
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Плоска циліндрічна головка
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Шліц
Розмір приводу Шліц

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 84, нержавіюча сталь, A2, без покриття Примітка DIN 84 скасований і замінений стандартом ISO 1207. Є певна взаємозамінність (номінальний Ø
Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Крок різьби 0,7 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота головки гвинта (k1) 2,6 мм
Довжина (l1) 30 мм
Діаметр головки (dk) 7 мм
Клас продукту A
Стандарти DIN 84
Тип різьби x номінальний діаметр (d1) M4
Покриття Без покриття
Тип різьби Метрична різьба
Тип голови Плоска циліндрічна головка
Форма різьби Стандартна метрична різьба
Відповідність ROHS Так
Тип приводу Шліц
Розмір приводу Шліц
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
885.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
3 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
571.56 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити