Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Пресований компактний флісовий диск
Фото - 1 - Пресований компактний флісовий диск
Фото - 2 - Пресований компактний флісовий диск
Фото - 1 - Пресований компактний флісовий диск
Фото - 2 - Пресований компактний флісовий диск

Пресований компактний флісовий диск (0585915163)

Компактний флісовий диск, пресований, кутова шліфування ZEBRA
Номер товару 0585915163
Немає в наявності
Ціна:
1585.74 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 6 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Для безпосереднього застосування на кутових шліфувальних машинах для кутових швів з регулюванням частоти обертання;

  • Забезпечує однорідну обробку без пошкодження поверхні при заданій шорсткості.

Примітка:

  • Якість поверхні – це показник шорсткості (величина Ra).
Діаметр (Ø) 150 мм
Посадковий діаметр отвору 25,4 мм
Частота обертання, макс. 6000 об/хв
Твердість 7 (середньої твердості)
Виконання Дрібн.
Розмір зерна Дрібн.
Застосовується для Шліфмашина углового зварювання, Шліфмашина кутова

Область застосування:

  • Синій/зелений/жовтий для сталі, нержавіючої сталі та кольорових металів;
  • Ідеально для видалення зварювальних швів та сполучення фінішного шліфування на ділянках кутових зварювальних швів;
  • Застосування в областях із вищим рівнем твердості;
  • Видалення задирок на алюмінії;
  • Видалення задирок на штампованих деталях;
  • Округлення гострих кромок та штампованих деталей;
  • Очищення металевих контактів;
  • Зняття клею, синтетичної смоли та витоків/надлишків комбінованого клею Видалення іржі та корозії;

 Застосування в областях із меншим рівнем твердості

  • Створення декоративних поверхонь на нержавіючій сталі;
  • Спалювання поверхонь після видалення зварних швів
  • Підготовка поверхонь з титану та нержавіючої сталі перед поліруванням;
  • Підготовка кольорових металів перед покриттям;
  • Прикінцева стадія перед поліруванням;
  • Затемнення поверхневих дефектів.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Для безпосереднього застосування на кутових шліфувальних машинах для кутових швів з регулюванням частоти обертання;

  • Забезпечує однорідну обробку без пошкодження поверхні при заданій шорсткості.

Примітка:

  • Якість поверхні – це показник шорсткості (величина Ra).
Характеристики arrow_down
Діаметр (Ø) 150 мм
Посадковий діаметр отвору 25,4 мм
Частота обертання, макс. 6000 об/хв
Твердість 7 (середньої твердості)
Виконання Дрібн.
Розмір зерна Дрібн.
Застосовується для Шліфмашина углового зварювання, Шліфмашина кутова
Застосування arrow_down

Область застосування:

  • Синій/зелений/жовтий для сталі, нержавіючої сталі та кольорових металів;
  • Ідеально для видалення зварювальних швів та сполучення фінішного шліфування на ділянках кутових зварювальних швів;
  • Застосування в областях із вищим рівнем твердості;
  • Видалення задирок на алюмінії;
  • Видалення задирок на штампованих деталях;
  • Округлення гострих кромок та штампованих деталей;
  • Очищення металевих контактів;
  • Зняття клею, синтетичної смоли та витоків/надлишків комбінованого клею Видалення іржі та корозії;

 Застосування в областях із меншим рівнем твердості

  • Створення декоративних поверхонь на нержавіючій сталі;
  • Спалювання поверхонь після видалення зварних швів
  • Підготовка поверхонь з титану та нержавіючої сталі перед поліруванням;
  • Підготовка кольорових металів перед покриттям;
  • Прикінцева стадія перед поліруванням;
  • Затемнення поверхневих дефектів.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
2700 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -29.8 %
6.3 грн/шт
4.42 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
21 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -41 %
79.2 грн/шт
46.74 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
50.4 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
72 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
26.4 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
60 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити