Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г
Фото - 1 - Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г
Фото - 2 - Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г
Фото - 1 - Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г
Фото - 2 - Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г

Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г (0893511050)

Герметик для труб із тефлоном Wurth DOS 50 г ГЕРМЕТИК-PTFE-Д / ТРУБ-DOS-50Г
Номер товару 0893511050
В наявності
Ціна:
1728.9 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для ущільнення всіх металевих трубних муфт і фітингів з конічною / циліндричною різьбою відповідно до DIN 2999.
  • Низька міцність - легкий демонтаж
  • Миттєва герметичність при тиску до 5 бар
  • Герметик не стікає з різьблення
  • Стійкий до більшості газів і рідин, згідно DIN 2999
  • Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива
  • Не містить силікону і розчинників
Практичне управління однією рукою
Плавно регульована система дозування дозволяє регулювати дозування відповідно до галузі застосування і зводити споживання і витрати до мінімуму. Гарне видалення залишків.
Примітка Не підходить для різьбових з'єднань, що містять мідь (латунь, бронза, червона латунь) і контактують з водою при температурі > 40 ° C. Заборонено використовувати для газових з'єднань в Німеччині. Відповідно до TRGI '86 / 96. Різьба повинна бути нарізана відповідно до стандарту. У процесі і після затвердіння продукту з'єднання не можна провертати одне відносно одного, тобто повторне регулювання не допускається. При тривалому контакті можуть бути пошкоджені наступні пластмаси: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (оргскло), полісульфон, SAN (луран, тірил), вінідур, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендуємо проводити тестування перед кожним застосуванням. Початкова міцність, кінцева міцність і функціональна міцність залежать від матеріалу. Сертифікат DVGW (рег. № NG-5146BM0338), випробуваний згідно DIN EN 751-1 Перевірено NSF на відповідність NSF / ANSI 61
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,50 мм
Густина 1 г/см³
Початкова міцність, мін./макс. 10-20 хв
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Функціональна міцність, мін./макс. 1-3 год
Крутний момент на відкручування, мін./макс. 1-3 Нм
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. 2-6 Н/мм²
Вміст 44 мл
Момент зриву, мін./макс. 4-8 Нм
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Вага вмісту 50 г
Термостійкість, мін./макс. -55 ­ 150 °C
Вага виробу (1 шт.) 74 г
Номінальний діаметр 80 мм
Температура займання, мін. 90 °C
Момент зриву, умови M 10 мм
Крутний момент на відкручування, умови M10
Колір Білий
Застосовується для Діаметр різьблення до M 80 мм, Діаметр різьби до R 3 дюймів
Хімічна основа Ефір метакрилової кислоти
Запах/аромат М'який
Не містить силікону Так
Сфера застосування
Ідеально підходить для застосування при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Герметизує стики металевих труб ISO 7.1 (конічна / циліндрична різьба) до R 3 ''.
Інструкції
Різьба повинна бути знежирена і ретельно очищена. З метою досягнення повної герметичності і стійкості з'єднання до тиску аж до тиску розриву різьблення повинна бути нарізана відповідно до стандарту, повністю покрита клеєм, надійно затягнута (> 5 Нм) і не повинна піддаватися скручування.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для ущільнення всіх металевих трубних муфт і фітингів з конічною / циліндричною різьбою відповідно до DIN 2999.
  • Низька міцність - легкий демонтаж
  • Миттєва герметичність при тиску до 5 бар
  • Герметик не стікає з різьблення
  • Стійкий до більшості газів і рідин, згідно DIN 2999
  • Стійкий до впливу великої кількості лугів, газів, розчинників, масел і палива
  • Не містить силікону і розчинників
Практичне управління однією рукою
Плавно регульована система дозування дозволяє регулювати дозування відповідно до галузі застосування і зводити споживання і витрати до мінімуму. Гарне видалення залишків.
Примітка Не підходить для різьбових з'єднань, що містять мідь (латунь, бронза, червона латунь) і контактують з водою при температурі > 40 ° C. Заборонено використовувати для газових з'єднань в Німеччині. Відповідно до TRGI '86 / 96. Різьба повинна бути нарізана відповідно до стандарту. У процесі і після затвердіння продукту з'єднання не можна провертати одне відносно одного, тобто повторне регулювання не допускається. При тривалому контакті можуть бути пошкоджені наступні пластмаси: ABS, целулоїд, полістирол, полікарбонат (Macrolon), PMMA (оргскло), полісульфон, SAN (луран, тірил), вінідур, вулканізовані волокна і пофарбовані поверхні. Рекомендуємо проводити тестування перед кожним застосуванням. Початкова міцність, кінцева міцність і функціональна міцність залежать від матеріалу. Сертифікат DVGW (рег. № NG-5146BM0338), випробуваний згідно DIN EN 751-1 Перевірено NSF на відповідність NSF / ANSI 61
Характеристики arrow_down
Здатність заповнювати щілини, макс. 0,50 мм
Густина 1 г/см³
Початкова міцність, мін./макс. 10-20 хв
Термін придатності з дати виробництва 12 місяців
Функціональна міцність, мін./макс. 1-3 год
Крутний момент на відкручування, мін./макс. 1-3 Нм
Міцність на зрушення при стисненні, мін./макс. 2-6 Н/мм²
Вміст 44 мл
Момент зриву, мін./макс. 4-8 Нм
Температура монтажу, мін./макс. від 5 до 40 °C
Вага вмісту 50 г
Термостійкість, мін./макс. -55 ­ 150 °C
Вага виробу (1 шт.) 74 г
Номінальний діаметр 80 мм
Температура займання, мін. 90 °C
Момент зриву, умови M 10 мм
Крутний момент на відкручування, умови M10
Колір Білий
Застосовується для Діаметр різьблення до M 80 мм, Діаметр різьби до R 3 дюймів
Хімічна основа Ефір метакрилової кислоти
Запах/аромат М'який
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Ідеально підходить для застосування при виготовленні та ремонті автомобілів, двигунів, обладнання та інструментів, суднобудуванні, електротехнічному виробництві. Герметизує стики металевих труб ISO 7.1 (конічна / циліндрична різьба) до R 3 ''.
Інструкції
Різьба повинна бути знежирена і ретельно очищена. З метою досягнення повної герметичності і стійкості з'єднання до тиску аж до тиску розриву різьблення повинна бути нарізана відповідно до стандарту, повністю покрита клеєм, надійно затягнута (> 5 Нм) і не повинна піддаватися скручування.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
52.2 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити