Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 2 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 3 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 4 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 5 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 6 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 7 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 8 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 9 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 10 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 11 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 12 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 1 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 2 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 3 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 4 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 5 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 6 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 7 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 8 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 9 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 10 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 11 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 12 - Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM)

Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM) (0714720400)

Динамометричний ключ, 3/4IN-(80-400NM) -арт. 0714720400
Номер товару 0714720400
Немає в наявності
Ціна:
18366.12 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Динамометричний ключ із головкою 3/4 дюйма та храповим механізмом.
  • Точність спрацьовування +/- 3% від заданого значення шкали.
  • Нековзна ручка 2K.
  • Легко читана та велика подвійна шкала в Нм та фунт-сила-фут.
  • Легко та точно регулюйте крутний момент, повертаючи ручку.
  • Динамометричний ключ не потрібно розслабляти після використання, тобто немає потреби встановлювати мінімальне значення шкали.
  • Просте розблокування та надійна фіксація значень налаштувань за допомогою фіксуючої ручки.
  • Чітка акустична та тактильна передача крутного моменту для точного загвинчування.
  • Високоякісна тріскачка для використання в обмеженому просторі.
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
Значення крутного моменту, основна шкала 10 Нм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 15
Довжина ручки (L3) 167 мм
Висота головки тріскачки (B1) 24 мм
Розмір наконечника 3/4 дюйма
Діаметр ручки (D1) 37 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 47 мм
Ширина головки тріскачки (D2) 51 мм
Підходить для затягування вправо Так
Підходить для затягування вліво Так
Точність вимірювання крутного моменту +/- 3 %
Виконання З 60 зубцями - кут повороту 6 градусів
Стандарти ISO 6789-1
Довжина (l1) 685 мм
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 80-400 Нм
Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. 60-290 футів на дюйм
Довжина важеля (L2) 589 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Динамометричний ключ із головкою 3/4 дюйма та храповим механізмом.
  • Точність спрацьовування +/- 3% від заданого значення шкали.
  • Нековзна ручка 2K.
  • Легко читана та велика подвійна шкала в Нм та фунт-сила-фут.
  • Легко та точно регулюйте крутний момент, повертаючи ручку.
  • Динамометричний ключ не потрібно розслабляти після використання, тобто немає потреби встановлювати мінімальне значення шкали.
  • Просте розблокування та надійна фіксація значень налаштувань за допомогою фіксуючої ручки.
  • Чітка акустична та тактильна передача крутного моменту для точного загвинчування.
  • Високоякісна тріскачка для використання в обмеженому просторі.
  • З декларацією відповідності та серійним номером.
Характеристики arrow_down
Значення крутного моменту, основна шкала 10 Нм
Кількість обертів від мін. до макс. значення крутного моменту 15
Довжина ручки (L3) 167 мм
Висота головки тріскачки (B1) 24 мм
Розмір наконечника 3/4 дюйма
Діаметр ручки (D1) 37 мм
Висота головки тріскачки з квадратом (B2) 47 мм
Ширина головки тріскачки (D2) 51 мм
Підходить для затягування вправо Так
Підходить для затягування вліво Так
Точність вимірювання крутного моменту +/- 3 %
Виконання З 60 зубцями - кут повороту 6 градусів
Стандарти ISO 6789-1
Довжина (l1) 685 мм
Діапазон вимірювання крутного моменту, мін./макс. 80-400 Нм
Діапазон вимірювання крутного моменту (дюймів), мін./макс. 60-290 футів на дюйм
Довжина важеля (L2) 589 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
5.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
Знижка -33.1 %
8.28 грн/шт
5.54 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 100 шт
Немає в наявності
Знижка -33 %
85.32 грн/шт
57.18 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
8.82 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити
Знижка -35 %
72 грн/шт
46.8 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
40.2 грн/шт
В наявності
- +
х 5 шт
Купити
Знижка -30 %
19.8 грн/шт
13.86 грн/шт
В наявності
- +
х 10 шт
Купити