Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 1 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 2 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 3 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 4 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 5 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 6 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 7 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 8 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 9 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 10 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 11 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 12 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 1 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 2 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 3 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 4 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 5 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 6 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 7 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 8 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 9 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 10 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 11 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)
Фото - 12 - Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM)

Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM) (0714720400)

Динамометрический ключ, 3/4IN-(80-400NM) -арт. 0714720400
Номер товара 0714720400
Нет в наличии
Цена:
18366.12 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Динамометрический ключ с головкой 3/4 дюйма и храповым механизмом.
  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
Значение крутящего момента, основная шкала 10 Нм
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 15
Длина ручки (L3) 167 мм
Высота трещоточной головки (B1) 24 мм
Размер наконечника 3/4 дюйма
Диаметр ручки (D1) 37 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 47 мм
Ширина трещоточной головки (D2) 51 мм
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Точность измерения, крутящий момент +/- 3 %
Исполнение С 60 зубцами – угол поворота 6 градусов
Стандарты ISO 6789-1
Длина (l1) 685 мм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 80-400 Нм
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 60-290 футов на дюйм
Длина рычага (L2) 589 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Динамометрический ключ с головкой 3/4 дюйма и храповым механизмом.
  • Точность срабатывания +/- 3% от заданного значения шкалы.
  • Нескользящая ручка 2K.
  • Легко читаемая и большая двойная шкала в Нм и фунт-сила-фут.
  • Легко и точно регулируйте крутящий момент, поворачивая ручку.
  • Динамометрический ключ не нужно расслаблять после использования, т. е. нет необходимости устанавливать минимальное значение шкалы.
  • Простая разблокировка и надежная фиксация значений настроек с помощью фиксирующей ручки.
  • Четкая акустическая и тактильная передача крутящего момента для точного завинчивания.
  • Высококачественная трещотка для использования в ограниченном пространстве.
  • С декларацией соответствия и серийным номером.
Характеристики arrow_down
Значение крутящего момента, основная шкала 10 Нм
Количество оборотов от мин. до макс. значение крутящего момента 15
Длина ручки (L3) 167 мм
Высота трещоточной головки (B1) 24 мм
Размер наконечника 3/4 дюйма
Диаметр ручки (D1) 37 мм
Высота трещоточной головки с квадратом (B2) 47 мм
Ширина трещоточной головки (D2) 51 мм
Подходит для затягивания вправо Да
Подходит для затягивания влево Да
Точность измерения, крутящий момент +/- 3 %
Исполнение С 60 зубцами – угол поворота 6 градусов
Стандарты ISO 6789-1
Длина (l1) 685 мм
Диапазон измерения крутящего момента, мин./макс. 80-400 Нм
Диапазон измерения крутящего момента (дюймов), мин./макс. 60-290 футов на дюйм
Длина рычага (L2) 589 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -43.9 %
62.4 грн/шт
34.98 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
Знижка -30 %
36.6 грн/шт
25.62 грн/шт
В наличии
- +
х 10 шт
Купить
31961.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии