Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2
Фото - 1 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2
Фото - 2 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2
Фото - 1 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2
Фото - 2 - Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2

Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2 (0864951219)

Цвяхи з картриджем до DIGA CS-2, HFB, 19мм -арт. 0864951219
Номер товару 0864951219
Немає в наявності
Ціна:
7.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 800 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Високоякісний ступінчастий цвях діаметром 3,0 мм, спеціально розроблений для кріплень у високоміцному бетоні, сумісний з DIGA CS-2 Power. Довжина понад 22 мм: Європейська технічна оцінка ETA-12/0452 iBMB MPA TU Braunschweig MPA BS №: 2101-126-16-CM Експертний звіт про поведінку світлодіодів з гіпсокартону у вогні відповідно до DIN 4102-4 MPA BS №: 2100-376-17-CM Експертний висновок щодо пожежної поведінки перегородок із двосторонньою обшивкою з гіпсокартону відповідно до DIN EN 520 або DIN 18180 та підконструкцією згідно DIN 18182-1 у поєднанні з монтажем на твердих компонентах
Довжина цвяху 19 мм
Діаметр цвяху 3 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Вміст 80 мл
Кількість цвяхів 800 шт.
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Високоякісний ступінчастий цвях діаметром 3,0 мм, спеціально розроблений для кріплень у високоміцному бетоні, сумісний з DIGA CS-2 Power. Довжина понад 22 мм: Європейська технічна оцінка ETA-12/0452 iBMB MPA TU Braunschweig MPA BS №: 2101-126-16-CM Експертний звіт про поведінку світлодіодів з гіпсокартону у вогні відповідно до DIN 4102-4 MPA BS №: 2100-376-17-CM Експертний висновок щодо пожежної поведінки перегородок із двосторонньою обшивкою з гіпсокартону відповідно до DIN EN 520 або DIN 18180 та підконструкцією згідно DIN 18182-1 у поєднанні з монтажем на твердих компонентах
Характеристики arrow_down
Довжина цвяху 19 мм
Діаметр цвяху 3 мм
Діаметр голови 6,3 мм
Вміст 80 мл
Кількість цвяхів 800 шт.
Тип упаковки Балон
Покриття Оцинкований
Матеріал цвяхів Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
180 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
924 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити