Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гвозди с картриджем для DIGA CS-2
Фото - 1 - Гвозди с картриджем для DIGA CS-2
Фото - 2 - Гвозди с картриджем для DIGA CS-2
Фото - 1 - Гвозди с картриджем для DIGA CS-2
Фото - 2 - Гвозди с картриджем для DIGA CS-2

Гвозди с картриджем для DIGA CS-2 (0864951219)

Гвозди с картриджем для DIGA CS-2, HFB, 19мм -арт. 0864951219
Номер товара 0864951219
Нет в наличии
Цена:
7.32 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 800 шт
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Высококачественный ступенчатый гвоздь диаметром 3,0 мм, специально разработанный для креплений в высокопрочном бетоне, совместим с DIGA CS-2 Power. Длина свыше 22 мм: Европейская техническая оценка ETA-12/0452 iBMB MPA TU Braunschweig MPA BS №: 2101-126-16-CM Экспертный отчет о поведении светодиодов из гипсокартона в огне в соответствии с DIN 4102-4 MPA BS №: 2100-376-17-CM Экспертное заключение пожарного поведения перегородок с двухсторонней обшивкой из гипсокартона в соответствии с DIN EN 520 или DIN 18180 и подконструкцией согласно DIN 18182-1 в сочетании с монтажом на твердых компонентах
Длина гвоздя 19 мм
Диаметр гвоздя 3 мм
Диаметр головы 6,3 мм
Содержание 80 мл
Количество гвоздей 800 шт.
Тип упаковки Баллон
Покрытие Оцинкованный
Материал гвоздей Сталь

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Высококачественный ступенчатый гвоздь диаметром 3,0 мм, специально разработанный для креплений в высокопрочном бетоне, совместим с DIGA CS-2 Power. Длина свыше 22 мм: Европейская техническая оценка ETA-12/0452 iBMB MPA TU Braunschweig MPA BS №: 2101-126-16-CM Экспертный отчет о поведении светодиодов из гипсокартона в огне в соответствии с DIN 4102-4 MPA BS №: 2100-376-17-CM Экспертное заключение пожарного поведения перегородок с двухсторонней обшивкой из гипсокартона в соответствии с DIN EN 520 или DIN 18180 и подконструкцией согласно DIN 18182-1 в сочетании с монтажом на твердых компонентах
Характеристики arrow_down
Длина гвоздя 19 мм
Диаметр гвоздя 3 мм
Диаметр головы 6,3 мм
Содержание 80 мл
Количество гвоздей 800 шт.
Тип упаковки Баллон
Покрытие Оцинкованный
Материал гвоздей Сталь
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
61.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
158.4 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 5 шт
Нет в наличии
50.58 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
149.7 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 10 шт
Предзаказ
12.42 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
9.42 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 200 шт
Купить
25.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
32.88 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии