Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 1 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 2 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 3 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 4 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 5 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 6 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 1 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 2 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 3 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 4 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 5 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.
Фото - 6 - Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт.

Набір свердел спіральних HSS, (D1-10) крок 0,5, 19 шт. (0624000019)

Набір свердел спіральних HSS, DIN 338, (D1-10) крок 0,5 тип RN 130°, 19 шт., ZEBRA -арт. 0624000019
Номер товару 0624000019
В наявності
Ціна:
2880 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Прецизійні спіральні свердла по сталі для універсального застосування

Підходять для обробки сталі міцністю до 1000 Н/мм², а також чавуну. Поставляються в системній касеті ORSY®.

На 20 % менше зусилля подачі порівняно зі стандартними свердлами

Забезпечують швидше свердління та більш плавний хід під час роботи.

Точне засвердлювання без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
Оптимізоване хрестове підточування вершини

Ідеально підходять для свердління отворів під різьбу
Високоточне заточування для отримання геометрично точних отворів

Відмінні адгезивні властивості охолоджувально‑змащувальних матеріалів

Зменшена схильність до налипання матеріалу завдяки випаруваній поверхні

Сумісність із системою ORSY®

Компактна й практична системна касета з корисними деталями, такими як штабелювання, оптимізований шарнір і просте відкривання

Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Комплектація 1,0–10,0 мм, з кроком 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Тип RN
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Латунь короткостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Прецизійні спіральні свердла по сталі для універсального застосування

Підходять для обробки сталі міцністю до 1000 Н/мм², а також чавуну. Поставляються в системній касеті ORSY®.

На 20 % менше зусилля подачі порівняно зі стандартними свердлами

Забезпечують швидше свердління та більш плавний хід під час роботи.

Точне засвердлювання без центрування, навіть на вигнутих поверхнях
Оптимізоване хрестове підточування вершини

Ідеально підходять для свердління отворів під різьбу
Високоточне заточування для отримання геометрично точних отворів

Відмінні адгезивні властивості охолоджувально‑змащувальних матеріалів

Зменшена схильність до налипання матеріалу завдяки випаруваній поверхні

Сумісність із системою ORSY®

Компактна й практична системна касета з корисними деталями, такими як штабелювання, оптимізований шарнір і просте відкривання

Характеристики arrow_down
Підходить для свердлильно фрезерних станків (оцінка в балах) 1 з 4 балів
Комплектація 1,0–10,0 мм, з кроком 0,5 мм
Кількість виробів в асортименті/комплекті 19 шт.
Універсальність (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Підходить для вертикально-свердлильного верстата зі станиною (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Характер свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Якість отвору (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Стандарт / глибина свердління DIN 338 / 5xD
Ріжучий матеріал HSS
Тип RN
Якість ZEBRA-Premium
Покриття Випарений
Оброблювані матеріали Сталь, Чавун
Самоцентрування Так
Форма хвостовика Циліндричний
Підгрупа матеріалів Конструкційні сталі загального призначення, Нелеговані сталі для гартування й відпуску, Чавун, Високоміцний чавун із кулястим графітом, Ковкий чавун, Магнієві сплави, Низьколегована мідь, Латунь довгостружкова, Латунь короткостружкова, Пластмаси термореактивні, Пластмаси термопластичні
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
595.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
991.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити