Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - щітка
Фото - 1 - щітка

щітка (0714692300)

Щітка для прямошліф.і шліф.машіни ЩЕТКА-40мм-С / валом-6мм-НЕРЖ
Номер товару 0714692300
В наявності
Ціна:
595.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Інші варіанти товару arrow
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для прямих шліфувальних машин та свердлильних верстатів Нержавіючий сталевий дріт для обробки поверхонь з нержавіючої сталі Примітка При роботі з верстатними щітками завжди одягайте захисні окуляри й рукавиці!
Діаметр дроту 0,20 мм
Корисна довжина дроту (H) 10 мм
Частота обертання, макс. 18000 об/хв
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для прямої шліфувальної машини (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Агресивність (жорсткість) М'який
Матеріал щітки Нержавіюча сталь
Стандарт EN 1083-2
Діаметр x Ширина x діаметр хвостовика (DxAxS) 40 x 9 x 6 мм
Виконання Гофрований, однорядний
Область застосування Для видалення іржі і фарби Для видалення кольорів мінливості на зварювальних швах по нержавіючої сталі Для очищення зварювальних швів Для легких робіт з видалення задирок

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для прямих шліфувальних машин та свердлильних верстатів Нержавіючий сталевий дріт для обробки поверхонь з нержавіючої сталі Примітка При роботі з верстатними щітками завжди одягайте захисні окуляри й рукавиці!
Характеристики arrow_down
Діаметр дроту 0,20 мм
Корисна довжина дроту (H) 10 мм
Частота обертання, макс. 18000 об/хв
Підходить для свердлильного верстату (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для акумуляторних дрилів-шурупокрутів (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Підходить для прямої шліфувальної машини (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Агресивність (жорсткість) М'який
Матеріал щітки Нержавіюча сталь
Стандарт EN 1083-2
Діаметр x Ширина x діаметр хвостовика (DxAxS) 40 x 9 x 6 мм
Виконання Гофрований, однорядний
Застосування arrow_down
Область застосування Для видалення іржі і фарби Для видалення кольорів мінливості на зварювальних швах по нержавіючої сталі Для очищення зварювальних швів Для легких робіт з видалення задирок
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -61.2 %
834.79 грн/шт
324 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
624 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
991.2 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити