Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D6,0-2,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D6,0-2,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D6,0-2,0 mm) (0771006400)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D6,0-2,0 mm) -арт. 0771006400
Номер товара 0771006400
В наличии
Цена:
54 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Коэффициент усадки 3:1 с внутренним клеем.
Огнезащитная (не липкая).
- Высокоэффективная, гибкая, универсальная в использовании
- Огнестойкая, не поддерживающая горение
- Хорошие электрические, химические и физические характеристики
- Внутренний диаметр трубки должен быть чуть больше диаметра проволоки (на 10%-15%)
| Толщина стенки с усадкой | 1,20 мм |
| Длина | 100 мм |
| Температура усадки, мин. | 120 °C |
| Диаметр (с усадкой) | 2 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 20 кВ/мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 85 °C |
| Диаметр | 6 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Цвет | Серый |
| Пламезамедляющий | Да |
Применение:
Электрическая изоляция, механическая защита, маркировка, уменьшение растяжимых нагрузок и защита от коррозии.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Коэффициент усадки 3:1 с внутренним клеем.
Огнезащитная (не липкая).
- Высокоэффективная, гибкая, универсальная в использовании
- Огнестойкая, не поддерживающая горение
- Хорошие электрические, химические и физические характеристики
- Внутренний диаметр трубки должен быть чуть больше диаметра проволоки (на 10%-15%)
Характеристики
| Толщина стенки с усадкой | 1,20 мм |
| Длина | 100 мм |
| Температура усадки, мин. | 120 °C |
| Диаметр (с усадкой) | 2 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 20 кВ/мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 85 °C |
| Диаметр | 6 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Цвет | Серый |
| Пламезамедляющий | Да |
Применение
Применение:
Электрическая изоляция, механическая защита, маркировка, уменьшение растяжимых нагрузок и защита от коррозии.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, черная, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D3,0-1,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D24,0-8,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, черная, L1 m, (D24,0-8,0 mm)
Нет отзывов про этот товар