Перчатки защитные с нитриловым покрытием RED NITRILE, пара, размер 9
Перчатки защитные с нитриловым покрытием RED NITRILE, пара, размер 9
Перчатки защитные с нитриловым покрытием RED NITRILE, пара, размер 9 (0899403109)
Перчатки защитные RED NITRILE, полиэстер, покрытие нитрил, пара, р.9, RED LINE-арт. 0899403109
Номер товара 0899403109
В наличии
Цена:
64.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Мягкие и эластичные бесшовные перчатки, изготовленные из полиэстера, с нитриловым покрытием на ладони
Защитные свойства: 3121Х
- Устойчивы к воздействию масел, топлива, растворов слабых кислот и некоторых органических растворителей
Защитные свойства: 3121Х
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал покрытия | Нитрил |
| Материал основания | Полиэстер |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Крас., Серый цвет |
Область применения
Прекрасная эффективность в слегка маслянистой или загрязненной среде. Сборка автомобилей и деталей, обработка деталей и ремонт автомобилей
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Описание
Мягкие и эластичные бесшовные перчатки, изготовленные из полиэстера, с нитриловым покрытием на ладони
Защитные свойства: 3121Х
- Устойчивы к воздействию масел, топлива, растворов слабых кислот и некоторых органических растворителей
Защитные свойства: 3121Х
Характеристики
| Размер | 9 |
| Класс вязки | 13 |
| Стандарты | EN 388, EN 420 |
| Категория | II |
| Специализация | Механические риски |
| Материал покрытия | Нитрил |
| Материал основания | Полиэстер |
| Вид изделия | Защитные перчатки |
| Цвет | Крас., Серый цвет |
Применение
Область применения
Прекрасная эффективность в слегка маслянистой или загрязненной среде. Сборка автомобилей и деталей, обработка деталей и ремонт автомобилей
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Інструкції
Інструкція
Перчатки защитные с нитриловым покрытием RED NITRILE, пара, размер 8
Перчатки защитные с нитриловым покрытием RED NITRILE, пара, размер 7
Нет отзывов про этот товар