Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D24,0-8,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D24,0-8,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D24,0-8,0 mm) (0771025400)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D24,0-8,0 mm) -арт. 0771025400
Номер товара 0771025400
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
180 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Коэффициент усадки 3:1, с внутренним клеем
Пламезамедляющая (не клейкая)
| Длина | 100 мм |
| Температура усадки, мин. | 120 °C |
| Толщина стенки с усадкой | 2,20 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 20 кВ/мм |
| Диаметр | 24 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 85 °C |
| Диаметр (с усадкой) | 8 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Цвет | Серый |
| Пламезамедляющий | Да |
Область применения
Влагостойкая изоляция электрических соединений, разъемов и т.д.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Описание
Коэффициент усадки 3:1, с внутренним клеем
Пламезамедляющая (не клейкая)
Характеристики
| Длина | 100 мм |
| Температура усадки, мин. | 120 °C |
| Толщина стенки с усадкой | 2,20 мм |
| Электрическая прочность на пробой | 20 кВ/мм |
| Диаметр | 24 мм |
| Температурный диапазон применения, мин./макс. | -55 85 °C |
| Диаметр (с усадкой) | 8 мм |
| Материал | Полиолефин |
| Цвет | Серый |
| Пламезамедляющий | Да |
Применение
Область применения
Влагостойкая изоляция электрических соединений, разъемов и т.д.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Останні переглянуті
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, черная, L1 m, (D6,0-2,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D3,0-1,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L100 mm, (D6,0-2,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D3,0-1,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D24,0-8,0 mm)
Трубка термоусадочная с клеевым слоем, черная, L1 m, (D24,0-8,0 mm)
Нет отзывов про этот товар