Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
Фото - 1 - Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
Фото - 2 - Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
Фото - 3 - Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
Фото - 1 - Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
Фото - 2 - Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)
Фото - 3 - Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm)

Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm) (0771012701)

Трубка термоусадочная с клеевым слоем, серая, L1 m, (D12,0-4,0 mm) -арт. 0771012701
Номер товара 0771012701
В наличии
Цена:
408 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Коэффициент усадки 3:1 с внутренним клеем. Огнезащитная (не липкая).
  • Высокоэффективная, гибкая, универсальная в использовании
  • Огнестойкая, не поддерживающая горение
  • Хорошие электрические, химические и физические характеристики
  • Внутренний диаметр трубки должен быть чуть больше диаметра проволоки (на 10%-15%)
Толщина стенки с усадкой 1,35 мм
Длина 1000 мм
Диаметр 12 мм
Температура усадки, мин. 120 °C
Электрическая прочность на пробой 20 кВ/мм
Диаметр (с усадкой) 4 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 85 °C
Материал Полиолефин
Цвет Серый
Пламезамедляющий Да
Применение: Электрическая изоляция, механическая защита, маркировка, уменьшение растяжимых нагрузок и защита от коррозии.

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Коэффициент усадки 3:1 с внутренним клеем. Огнезащитная (не липкая).
  • Высокоэффективная, гибкая, универсальная в использовании
  • Огнестойкая, не поддерживающая горение
  • Хорошие электрические, химические и физические характеристики
  • Внутренний диаметр трубки должен быть чуть больше диаметра проволоки (на 10%-15%)
Характеристики arrow_down
Толщина стенки с усадкой 1,35 мм
Длина 1000 мм
Диаметр 12 мм
Температура усадки, мин. 120 °C
Электрическая прочность на пробой 20 кВ/мм
Диаметр (с усадкой) 4 мм
Температурный диапазон применения, мин./макс. -55 ­ 85 °C
Материал Полиолефин
Цвет Серый
Пламезамедляющий Да
Применение arrow_down
Применение: Электрическая изоляция, механическая защита, маркировка, уменьшение растяжимых нагрузок и защита от коррозии.
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -42.9 %
336 грн/шт
192 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить